Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XPSVNE3442P biztonsági relé 115vac 2.5a | AG7GDL 6UDL9

SCHNEIDER ELECTRIC XPSVNE3442P biztonsági relé 115vac 2.5a

Raktáron
Tétel: AG7GDL Modell: XPSVNE3442PKereszthivatkozás: 6UDL9

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€1,193.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági relé
Tekercs Volt120 VAC
Kapcsolat konfigurálása1NO + 1NC + 2SS
Lépjen kapcsolatba a terhelés besorolásával2.5A
Mélység4.49 "
KörnyezetvédelemIP40
Magasság3.9 "
Áramfelvétel65mA
bemenő teljesítmény115 VAC
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésDIN sín
FogyasztásKevesebb mint 7.5 VA
VálaszidőKevesebb mint 20 ms
típusBiztonsági megfigyelés
Szélesség1.77 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltMagasságbemenő teljesítményBemeneti feszültségFogyasztásVálaszidőSzélességÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330C biztonsági relé 24vdc 1.5a | AF6UCR 20JM71 XPSABV11330C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC3W200 ms.0.89 "€745.41
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330P biztonsági relé 24vdc 1.5a | AF6UCT 20JM72 XPSABV11330P24 VDC3.9 "24 VDC24 VDC3W200 ms.0.89 "€745.41
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133C biztonsági relé 24vdc 1.5a | AF6UCU 20JM73 XPSABV1133C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC3W200 ms.0.89 "€745.41
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133P biztonsági relé 24vdc 1.5a | AF6UCV 20JM74 XPSABV1133P24 VDC3.9 "24 VDC24 VDC3W200 ms.0.89 "€744.11
SCHNEIDER ELECTRIC XPSATR1153C biztonsági relé 24vdc 1.5a | AF6UCY 20JM77 XPSATR1153C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC2.8W200 ms.1.77 "€1,057.70
SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410C Biztonsági relé 120vac 1.5a | AF6UDJ 20JM87 XPSBCE3410C115 VAC4.4 "120 VAC120 VAC2.5W50 ms.0.89 "€814.72
SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410P biztonsági relé 120vac 1.5a | AF6UDK 20JM88 XPSBCE3410P115 VAC3.9 "120 VAC120 VAC2.5W50 ms.0.89 "€796.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSVNE3442P biztonsági relé 115vac 2.5a
€1,193.69 /Mértékegység