Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330C biztonsági relé 24vdc 1.5a | AF6UCR 20JM71

SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330C biztonsági relé 24vdc 1.5a

Raktáron
Tétel: AF6UCR Típus: XPSABV11330CKereszthivatkozás: 20JM71

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€745.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági relé
Tekercs Volt24 VDC
Kapcsolat konfigurálása2NO azonnali + 1NO időzített
Lépjen kapcsolatba a terhelés besorolásával1.5A
Mélység4.49 "
KörnyezetvédelemIP20
Magasság4.4 "
bemenő teljesítmény24 VDC
Bemeneti feszültség24 VDC
FelszerelésDIN sín
Fogyasztás3W
Válaszidő200 ms.
Szélesség0.89 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.28
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8537109070

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltMagasságbemenő teljesítményBemeneti feszültségFogyasztásVálaszidőSzélességÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330P biztonsági relé 24vdc 1.5a | AF6UCT 20JM72 XPSABV11330P24 VDC3.9 "24 VDC24 VDC3W200 ms.0.89 "€745.41
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133C biztonsági relé 24vdc 1.5a | AF6UCU 20JM73 XPSABV1133C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC3W200 ms.0.89 "€745.41
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133P biztonsági relé 24vdc 1.5a | AF6UCV 20JM74 XPSABV1133P24 VDC3.9 "24 VDC24 VDC3W200 ms.0.89 "€744.11
SCHNEIDER ELECTRIC XPSATR1153C biztonsági relé 24vdc 1.5a | AF6UCY 20JM77 XPSATR1153C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC2.8W200 ms.1.77 "€1,057.70
SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410C Biztonsági relé 120vac 1.5a | AF6UDJ 20JM87 XPSBCE3410C115 VAC4.4 "120 VAC120 VAC2.5W50 ms.0.89 "€814.72
SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410P biztonsági relé 120vac 1.5a | AF6UDK 20JM88 XPSBCE3410P115 VAC3.9 "120 VAC120 VAC2.5W50 ms.0.89 "€796.51
SCHNEIDER ELECTRIC XPSECPE3910C biztonsági relé 115-230vac/dc 1.5a | AF6UDQ 20JM93 XPSECPE3910C230 VAC4.4 "115-230 VAC / DC120 / 240VAC / 120/240 / VDC4VA10 ms.1.77 "€874.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330C biztonsági relé 24vdc 1.5a
€745.41 /Mértékegység