QMARK Smart sorozat, elektromos fűtés


Szűrő
BtuH: 13,650 , Szín: fehér , Befejez: Poliészter porszóró , Házmélység: 4" , Ház magassága: 18.25 " , Ház szélessége: 14.375 " , Hz: 60 , Rögzítési típus: Süllyesztett vagy felületi , fázis: 1 , Watt: 1800 a 4000
StílusModellAC erősítőkFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
SSHO4007
6.5 - 14.4277€1,412.26
A
SSHO4004
7.5 - 16.7240€1,477.89
A
SSHO4008
8.7 - 19.2208€1,434.74

Smart sorozat, elektromos fűtés

A Qmark Smart Series ventilátoros fali melegítők ideálisak pincékbe, garázsokba vagy munkahelyekbe, hogy egész évben meleget és kényelmet biztosítsanak. Ezek az elektromos fali fűtőtestek LED-es érintőképernyővel rendelkeznek a könnyű leolvasás érdekében, valamint programozható termosztáttal rendelkeznek hétköznapi és hétvégi beállításokkal. 40 és 99 °F közötti hőmérsékleten működnek. Poliészter konstrukciójuk, porszórt felülettel rendelkezik a meghosszabbított élettartam és a kitett felület korrózióállósága érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?