Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3565 Megvilágított nyomógombos működtető, 22 mm-es narancssárga | AG7EUN 6HM03

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3565 Megvilágított nyomógombos kezelő 22 mm-es narancssárga

Raktáron
Tétel: AG7EUN Típus: XB5AW3565Kereszthivatkozás: 6HM03
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
€180.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilágító nyomógomb
AkcióPillanatnyi
AlapanyagMűanyag
ElőlapDupla szigetelésű műanyag
színeknarancs
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaMűanyag
IP besorolás66
Lámpa modul típusaTeljes feszültség
A lámpa modul feszültsége250V
Lámpa típusaLED
Lámpa feszültsége250V
NEMA értékelés4X, 13
Méret22mm
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Az üzemeltető típusaÖblítés gomb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536908085

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióElőlapszínekIP besorolásA lámpa modul feszültségeLámpa feszültségeNEMA értékelésÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33G5 világító nyomógombos led 120v zöld | AF7HBC 21AG60 XB5AW33G5Pillanatnyi / pillanatnyiMűanyagZöld65, 66 a csomagtartóhoz110-120 VAC110-120 VAC4, 4X, 13€227.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3565 Megvilágított nyomógombos kezelő 22 mm-es narancssárga
€180.00 /Mértékegység