Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33G5 világító nyomógombos led 120v zöld | AF7HBC 21AG60

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33G5 világító nyomógombos led 120v zöld

Raktáron
Tétel: AF7HBC Típus: XB5AW33G5Kereszthivatkozás: 21AG60
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
€222.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilágító nyomógomb
AkcióPillanatnyi / pillanatnyi
AlapanyagMűanyag
ElőlapMűanyag
színekZöld
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaMűanyag
IP besorolás65, 66 a csomagtartóhoz
Lámpa modul típusaTeljes feszültség
A lámpa modul feszültsége110-120 VAC
Lámpa típusaLED
Lámpa feszültsége110-120 VAC
NEMA értékelés4, 4X, 13
Pótlámpa6HZ61
Méret22mm
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Az üzemeltető típusaÖblítés gomb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536509035

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióElőlapszínekIP besorolásA lámpa modul feszültségeLámpa feszültségeNEMA értékelésÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3565 Megvilágított nyomógombos működtető, 22 mm-es narancssárga | AG7EUN 6HM03 ASZ5PillanatnyiDupla szigetelésű műanyagnarancs66250V250V4X, 13€171.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33G5 világító nyomógombos led 120v zöld
€222.04 /Mértékegység