SCHNEIDER ELECTRIC SFD212PG4YB07D07 Változtatható frekvenciájú meghajtó, 460 VAC, 50 LE maximális kimeneti teljesítmény, NEMA 1, Bypass | CU2EQY 48R259

SCHNEIDER ELECTRIC SFD212PG4YB07D07 Változtatható frekvenciájú meghajtó, 460 VAC, 50 LE maximális kimeneti teljesítmény, NEMA 1, Bypass

Raktáron
Tétel: CU2EQY Típus: SFD212PG4YB07D07Kereszthivatkozás: 48R259

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,906.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltoztatható frekvenciás meghajtó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 116.1
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségKijelző típusaHázTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisInduló nyomatékÁr
SCHNEIDER ELECTRIC SFD212MG4YB07D07 frekvenciaváltó 30 LE 460vac | AF6GDH 14H096 SFD212MG4YB07D07460 VACLCD vagy integráltNEMA 1----110%€10,360.30
SCHNEIDER ELECTRIC SFD212NG4YB07D07 frekvenciaváltó 40 LE 460vac | AF6GDJ 14H097 SFD212NG4YB07D07460 VACLCD vagy integráltNEMA 1----110%€12,439.73
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D11M3C frekvenciaváltó, 240 VAC, 15 LE maximális kimeneti teljesítmény, Nema 1, Bypass nélkül | CH6NJD 443L12 ATV320D11M3C-LEDNyisd ki7 13 / 16 "13 "7"31.5€3,246.53
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D15M3C frekvenciaváltó, 240 VAC, 20 LE Max kimeneti teljesítmény | CH6NJE 443L15 ATV320D15M3C-LEDNyisd ki7 13 / 16 "13 "7"31.5€4,175.84
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D15N4B frekvenciaváltó, 500 VAC, 20 LE Max kimeneti teljesítmény | CH6NJF 443L16 ATV320D15N4B-LEDNyisd ki9 3 / 16 "15 15 / 16 "7"31.5€4,090.79
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U02M2C frekvenciaváltó, 240 VAC, 1/4 LE Max kimeneti teljesítmény | CH6NJG 443L19 ATV320U02M2C-LEDNyisd ki4 5 / 16 "13 "7"31.5€727.50
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U02M3C Változtatható frekvenciájú hajtás, 240 VAC, 1/4 LE maximális kimeneti teljesítmény, Nema 1, Bypass nélkül | CH6NJH 443L20 ATV320U02M3C-LEDNyisd ki4 5 / 16 "13 "7"31.5€700.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC SFD212PG4YB07D07 Változtatható frekvenciájú meghajtó, 460 VAC, 50 LE maximális kimeneti teljesítmény, NEMA 1, Bypass
€14,906.10 /Mértékegység