SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D11M3C frekvenciaváltó, 240 VAC, 15 LE maximális kimeneti teljesítmény, Nema 1, Bypass nélkül | CH6NJD 443L12

SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D11M3C frekvenciaváltó, 240 VAC, 15 LE maximális kimeneti teljesítmény, Nema 1, nincs bypass

Raktáron
Tétel: CH6NJD Típus: ATV320D11M3CKereszthivatkozás: 443L12

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,246.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltoztatható frekvenciás meghajtó
Állítható gyorsítási idő0–6000 mp.
Állítható lassítási idő0–6000 mp.
színekFekete
Kijelző típusaLED
kijelzőkLED
dinamikus fékezésiNem
HázNyisd ki
A ház értékeléseNEMA.png
input Frequency50 / 60 Hz
Bemeneti fázis ACHárom
Bemeneti típusAnalóg, diszkrét
Billentyűzár zárolásaIgen
Bemenetek számaAnalóg, diszkrét
Kimenetek száma1 analóg, 3 diszkrét
Kimeneti áram54A
Kimeneti frekvencia tartomány0.1 a 599 Hz
Output TypeAnalóg, diszkrét
Teljes mélység7 13 / 16 "
Teljes magasság13 "
Teljes szélesség7"
Fázis3
Kimenő teljesítmény15 hp
Start / Stop vezérlésProgramozható
Induló nyomaték1.5
StílusKompakt
Nyomaték @ 1 Hz1.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.821
Származási országIndonézia

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségKijelző típusaHázTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisInduló nyomatékÁr
SCHNEIDER ELECTRIC SFD212MG4YB07D07 frekvenciaváltó 30 LE 460vac | AF6GDH 14H096 SFD212MG4YB07D07460 VACLCD vagy integráltNEMA 1----110%€10,360.30
SCHNEIDER ELECTRIC SFD212NG4YB07D07 frekvenciaváltó 40 LE 460vac | AF6GDJ 14H097 SFD212NG4YB07D07460 VACLCD vagy integráltNEMA 1----110%€12,439.73
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D15M3C frekvenciaváltó, 240 VAC, 20 LE Max kimeneti teljesítmény | CH6NJE 443L15 ATV320D15M3C-LEDNyisd ki7 13 / 16 "13 "7"31.5€4,175.84
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D15N4B frekvenciaváltó, 500 VAC, 20 LE Max kimeneti teljesítmény | CH6NJF 443L16 ATV320D15N4B-LEDNyisd ki9 3 / 16 "15 15 / 16 "7"31.5€4,090.79
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U02M2C frekvenciaváltó, 240 VAC, 1/4 LE Max kimeneti teljesítmény | CH6NJG 443L19 ATV320U02M2C-LEDNyisd ki4 5 / 16 "13 "7"31.5€727.50
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U02M3C Változtatható frekvenciájú hajtás, 240 VAC, 1/4 LE maximális kimeneti teljesítmény, Nema 1, Bypass nélkül | CH6NJH 443L20 ATV320U02M3C-LEDNyisd ki4 5 / 16 "13 "7"31.5€700.35
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U04M2C frekvenciaváltó, 240 VAC, 1/2 LE Max. Kimeneti teljesítmény | CH6NJJ 443L22 ATV320U04M2C-LEDTeljesen zárt5 1 / 16 "5 5 / 8 "2 13 / 16 "11.5€696.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D11M3C frekvenciaváltó, 240 VAC, 15 LE maximális kimeneti teljesítmény, Nema 1, nincs bypass
€3,246.53 /Mértékegység