SCHNEIDER ELECTRIC SFD212MG4YB07D07 frekvenciaváltó 30 LE 460vac | AF6GDH 14H096

SCHNEIDER ELECTRIC SFD212MG4YB07D07 Variable Frequency Drive 30 Hp 460vac

Raktáron
Cikkszám: AF6GDH Model: SFD212MG4YB07D07Kereszthivatkozás: 14H096

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,360.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltoztatható frekvenciás meghajtó
Elfogadja a bemeneti vezérlő jeletIgen
Állítható gyorsítási idő60 sec.
Állítható lassítási idő60 sec.
Ellenőrzési módszerHajtás vagy kommák
Mélység13.181 "
Kijelző típusaLCD vagy integrált
kijelzőkBeépített vagy LCD
dinamikus fékezésiDinamikus lassulás
HázNEMA 1
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság62.006 "
input Frequency50 / 60 Hz
Bemeneti fázis AC3
Bemeneti feszültség460 VAC
Max. HP30
Max. Kimeneti erősítők40
Kimeneti frekvencia tartomány0.5 a 200 Hz
Kimeneti feszültség460 VAC
VédelemBiztosíték
Start / Stop vezérlésIgen
Induló nyomaték110%
Nyomaték @ 1 Hz110%
Szélesség12.532 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 117.93
Hajó magassága (cm)70.87
Hajó hossza (cm)181.1
Hajószélesség (cm)90.17
HS-kód8504404000

Termék részletek:

    • Kimeneti fázis AC (3)

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségKijelző típusaHázTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisInduló nyomatékÁr
SCHNEIDER ELECTRIC SFD212NG4YB07D07 frekvenciaváltó 40 LE 460vac | AF6GDJ 14H097 SFD212NG4YB07D07460 VACLCD vagy integráltNEMA 1----110%€12,439.73
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D11M3C frekvenciaváltó, 240 VAC, 15 LE maximális kimeneti teljesítmény, Nema 1, Bypass nélkül | CH6NJD 443L12 ATV320D11M3C-LEDNyisd ki7 13 / 16 "13 "7"31.5€3,399.86
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D15M3C frekvenciaváltó, 240 VAC, 20 LE Max kimeneti teljesítmény | CH6NJE 443L15 ATV320D15M3C-LEDNyisd ki7 13 / 16 "13 "7"31.5€4,373.06
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D15N4B frekvenciaváltó, 500 VAC, 20 LE Max kimeneti teljesítmény | CH6NJF 443L16 ATV320D15N4B-LEDNyisd ki9 3 / 16 "15 15 / 16 "7"31.5€4,372.31
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U02M2C frekvenciaváltó, 240 VAC, 1/4 LE Max kimeneti teljesítmény | CH6NJG 443L19 ATV320U02M2C-LEDNyisd ki4 5 / 16 "13 "7"31.5€727.50
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U02M3C Változtatható frekvenciájú hajtás, 240 VAC, 1/4 LE maximális kimeneti teljesítmény, Nema 1, Bypass nélkül | CH6NJH 443L20 ATV320U02M3C-LEDNyisd ki4 5 / 16 "13 "7"31.5€700.35
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U04M2C frekvenciaváltó, 240 VAC, 1/2 LE Max. Kimeneti teljesítmény | CH6NJJ 443L22 ATV320U04M2C-LEDTeljesen zárt5 1 / 16 "5 5 / 8 "2 13 / 16 "11.5€729.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC SFD212MG4YB07D07 Variable Frequency Drive 30 Hp 460vac
€10,360.30 /Mértékegység