A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Újrafelhasználható párna blokk , CFM @ 0.750-In. SP: 8418 , Magasság: 46 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 20-1 / 2 " , Max. Mélység: 38 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 160 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Beépítési helyzet: Függőleges Vízszintes , Kimenet átm.: 20-1 / 2 " , Kimeneti magasság: 41.875 " , Kimenet szélessége: 41.875 " , Tengely átmérő: 1-1 / 4 " , Sebesség ellenőrzés: Nem , Típus: Centrifugális, hajtáscsomaggal , Kerékátmérő: 30 " , Kerék anyaga: Alumínium , Kerék típusa: Visszafelé hajló centrifugális , Szélesség: 46 "
Soros fúvó 30 hüvelyk
A Dayton soros fúvói tiszta levegőt biztosítanak olyan alkalmazásokban, mint a kipufogó-, szívó-, visszatérő- vagy pótlevegő-rendszerek kereskedelmi vagy ipari terekben. A csővezetékek egyszerű csatlakoztatása érdekében gallérral vannak ellátva, és mindkét oldalon panelek vannak, amelyek gyors hozzáférést biztosítanak a belső ventilátor-alkatrészekhez. Ezek a soros fúvók motor- és csapágyfedelekkel rendelkeznek a megnövelt élettartam érdekében. Válasszon a soros fúvók széles skálájából, amelyek egy- és háromfázisú motoros változatban állnak rendelkezésre