Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC LUB32 mágneses motorindító Iec 600vac 32a | AG7CBA 5AB64

SCHNEIDER ELECTRIC LUB32 mágneses motorindító Iec 600vac 32a

Raktáron
Tétel: AG7CBA Típus: LUB32Kereszthivatkozás: 5AB64

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€667.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióVisszavonás
AC erősítők32
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1NC / 1NO
Tekercs Volt120-600 VAC
Mélység1.8 "
Ház típusaNyisd ki
Magasság5"
HP @ 1 fázis - 120 V2
HP @ 1 fázis - 230 V5
HP @ 1 fázis - 240 V5
HP @ 3 fázis - 208 V10
HP @ 3 fázis - 230 V10
HP @ 3 fázis - 240 V10
HP @ 3 fázis - 460 V20
HP @ 3 fázis - 480 V20
HP @ 3 fázis - 575 V25
Hz50/60
Pólusok száma3
Túlterhelés relé erősítő beállítása32A-ig
Indító típusIEC stílus
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8536504000

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 240 VAC erősítőkTekercs VoltHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VTúlterhelés relé erősítő beállításaHP @ 1 fázis - 120 VÁr
SCHNEIDER ELECTRIC LUB12 mágneses motorindító Iec 600vac | AG7CAZ 5AB63 LUB12312600 VAC7.57.51012A-ig1.5€472.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LUB32 mágneses motorindító Iec 600vac 32a
€667.18 /Mértékegység