SCHNEIDER ELECTRIC IEC stílusú mágneses motorindító, nem fordítható


Szűrő
Akció: Visszavonás , Kisegítő kapcsolatfelvételi űrlap: 1NC / 1NO , Mélység: 1.8 " , Ház típusa: Nyisd ki , Magasság: 5" , Hz: 50/60 , Pólusok száma: 3 , Indító típusa: IEC stílus , Szélesség: 6.5 "
StílusModellHP @ 3 fázis - 240 VAC erősítőkTekercs VoltHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VTúlterhelés relé erősítő beállításaHP @ 1 fázis - 120 VÁr (ÁFA nélkül)
A
LUB12
312600 VAC7.57.51012A-ig1.5€472.99
A
LUB32
1032120-600 VAC20202532A-ig2€667.19

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?