Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC LUB12 mágneses motorindító Iec 600vac | AG7CAZ 5AB63

SCHNEIDER ELECTRIC LUB12 mágneses motorindító Iec 600vac

Raktáron
Tétel: AG7CAZ Típus: LUB12Kereszthivatkozás: 5AB63

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€472.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióVisszavonás
AC erősítők12
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1NC / 1NO
Tekercs Volt600 VAC
Mélység1.8 "
Ház típusaNyisd ki
Magasság5"
HP @ 1 fázis - 120 V1.5
HP @ 1 fázis - 230 V2
HP @ 1 fázis - 240 V2
HP @ 3 fázis - 208 V3
HP @ 3 fázis - 230 V3
HP @ 3 fázis - 240 V3
HP @ 3 fázis - 460 V7.5
HP @ 3 fázis - 480 V7.5
HP @ 3 fázis - 575 V10
Hz50/60
Pólusok száma3
Túlterhelés relé erősítő beállítása12A-ig
Indító típusIEC stílus
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8536504000

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 240 VAC erősítőkTekercs VoltHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VTúlterhelés relé erősítő beállításaHP @ 1 fázis - 120 VÁr
SCHNEIDER ELECTRIC LUB32 mágneses motorindító Iec 600vac 32a | AG7CBA 5AB64 LUB321032120-600 VAC20202532A-ig2€667.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LUB12 mágneses motorindító Iec 600vac
€472.99 /Mértékegység