Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC LRD365L Overload Relay Class 20 48 - 65a | AG7FPD 6KYC4

SCHNEIDER ELECTRIC LRD365L Túlterhelési relé osztály 20 48 - 65a

Raktáron
Tétel: AG7FPD Típus: LRD365LKereszthivatkozás: 6KYC4
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
€248.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlterhelés relé
KódF-től H-ig
Jelenlegi tartomány48.0-65.0A
Mélység4.84 "
Magasság2.76 "
Kit szükséges az Retrofit Mtg.Nem
Pólusok száma3
Érzékelési módszerKétfémes
Külön szerelésIgen
Indító típusIEC
Kirándulás osztály20
Feszültség600 VAC
Szélesség2.17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.43
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8536504000

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi tartományMélységMagasságÉrzékelési módszerFeszültségSzélességÁr
SCHNEIDER ELECTRIC LRD4365 Túlterhelés-relé 10. osztály - 80a | AF104JAH 9MMY2 LRD436580.0-104A5.19 "4.29 "Kétfémes690 VAC2.92 "€797.67
SCHNEIDER ELECTRIC LRD4367 10 - 95a osztályú túlterhelés relé | AF120JAJ 9MMY2 LRD436795.0-120A5.19 "4.29 "Kétfémes690 VAC2.92 "€799.40
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3353 10 - 23a osztályú túlterhelés relé | AG32PMD 6DE3 LRD335323.0-32.0A4.76 "4.84 "Termikus690 VAC2.95 "€252.21
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3355 Túlterhelési relé osztály 10 30 - 40a | AG6PME 3DE27 LRD335530.0-40.0A4.76 "4.84 "Termikus690 VAC2.95 "€275.73
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3357 Túlterhelés-relé 10. osztály 37 - 50a | AG6PMF 3DE28 LRD335737.0-50.0A4.76 "4.84 "Termikus690 VAC2.95 "€250.03
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3359 10-es osztályú túlterhelés-relé | 48 - 65a | AG6PMG 3DE29 LRD335948.0-65.0A4.76 "4.84 "Termikus690 VAC2.95 "€249.77
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3361 10 55 - 70a osztályú túlterhelés-relé | AG6PMH 3DE30 LRD336155.0-70.0A4.76 "4.84 "Kétfémes690 VAC2.95 "€336.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LRD365L Túlterhelési relé osztály 20 48 - 65a
€248.81 /Mértékegység