Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC LRD3355 Túlterhelési relé osztály 10 30 - 40a | AG6PME 3DE27

SCHNEIDER ELECTRIC LRD3355 Túlterhelési relé osztály 10 30 - 40a

Raktáron
Tétel: AG6PME Típus: LRD3355Kereszthivatkozás: 3DE27
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
€191.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlterhelés relé
KódF-től J-ig
Jelenlegi tartomány30.0-40.0A
Mélység4.76 "
Magasság4.84 "
Pólusok száma3
Érzékelési módszerTermikus
Indító típusIEC
Kirándulás osztály10
Feszültség690 VAC
Szélesség2.95 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4995
Hajó magassága (cm)7.8
Hajó hossza (cm)8.61
Hajószélesség (cm)11.99
HS-kód8536304000

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi tartományMélységMagasságÉrzékelési módszerFeszültségSzélességÁr
SCHNEIDER ELECTRIC LRD4365 Túlterhelés-relé 10. osztály - 80a | AF104JAH 9MMY2 LRD436580.0-104A5.19 "4.29 "Kétfémes690 VAC2.92 "€870.69
SCHNEIDER ELECTRIC LRD4367 10 - 95a osztályú túlterhelés relé | AF120JAJ 9MMY2 LRD436795.0-120A5.19 "4.29 "Kétfémes690 VAC2.92 "€543.08
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3353 10 - 23a osztályú túlterhelés relé | AG32PMD 6DE3 LRD335323.0-32.0A4.76 "4.84 "Termikus690 VAC2.95 "€267.47
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3357 Túlterhelés-relé 10. osztály 37 - 50a | AG6PMF 3DE28 LRD335737.0-50.0A4.76 "4.84 "Termikus690 VAC2.95 "€267.47
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3359 10-es osztályú túlterhelés-relé | 48 - 65a | AG6PMG 3DE29 LRD335948.0-65.0A4.76 "4.84 "Termikus690 VAC2.95 "€191.33
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3361 10 55 - 70a osztályú túlterhelés-relé | AG6PMH 3DE30 LRD336155.0-70.0A4.76 "4.84 "Kétfémes690 VAC2.95 "€267.47
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3363 Túlterhelési relé, Class 10 63 - 80a | AG6PMJ 3DE31 LRD336363.0-80.0A4.76 "4.84 "Kétfémes690 VAC2.95 "€267.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LRD3355 Túlterhelési relé osztály 10 30 - 40a
€191.33 /Mértékegység