KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 307724D Iso D Die Spring USD 38.1mm x 152mm | AD6BZT 44V392

RAYMOND 307724D Iso D Die rugós usd 38.1 mm x 152 mm

Raktáron
Tétel: AD6BZT Modell: 307724DKereszthivatkozás: 44V392

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€66.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételISO D Die Spring
színekEzüst
Vége típusZárt és földi
befejezPorbevonat
Lyukmérethez1.5 "
Rúdmérethez3 / 4 "
AnyagKróm szilikon ötvözet acél
Dia kívül.1.5 "
Teljes hossz6"
Tavaszi ráta2906.4 font / hüvelyk
típusNagyon erős kötelesség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.345
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7320205060
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellLyukmérethezRúdmérethezDia kívül.Teljes hosszTavaszi rátaPkg. Menny.Ár
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 307512D Iso D Die rugós Usd 25mm x 76mm | AD6BYR 44V368 307512D1"1 / 2 "1"3"3174.8 font / hüvelyk1€10.45
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 307516D Iso D Die Spring US 25mm x 102mm | AD6BYU 44V370 307516D1"1 / 2 "1"4"2226.9 font / hüvelyk3€58.54
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 307518D Iso D Die Spring USD 25mm x 114mm | AD6BYV 44V371 307518D1"1 / 2 "1"4.5 "2055.6 font / hüvelyk3€61.73
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 307520D Iso D Die Spring USD 25mm x 127mm | AD6BYW 44V372 307520D1"1 / 2 "1"5"1861.5 font / hüvelyk3€66.62
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 307524D Iso D Die rugós Usd 25mm x 152mm | AD6BYX 44V373 307524D1"1 / 2 "1"6"1456.1 font / hüvelyk2€39.05
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 307528D Iso D Die rugós Usd 25mm x 178mm | AD6BYY 44V374 307528D1"1 / 2 "1"7"1313.3 font / hüvelyk2€61.92
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 307532D Iso D Die Spring USD 25mm x 203mm | AD6BYZ 44V375 307532D1"1 / 2 "1"8"1153.4 font / hüvelyk2€69.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAYMOND 307724D Iso D Die rugós usd 38.1 mm x 152 mm
€66.97 /Mértékegység