Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC ATV12HU15M2 frekvenciaváltó, 2 LE, 230 VAC | AG7EAF 5WJK5

SCHNEIDER ELECTRIC ATV12HU15M2 frekvenciaváltó, 2 LE, 230 VAC

Raktáron
Tétel: AG7EAF Modell: ATV12HU15M2Kereszthivatkozás: 5WJK5

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€720.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltoztatható frekvenciás meghajtó
Elfogadja a bemeneti vezérlő jeletIgen
Állítható gyorsítási idő0–999.9 mp.
Állítható lassítási idő0–999.9 mp.
Ellenőrzési módszerAz érzékelő kevesebb fluxusvektora automatikusan kiszámítja az optimális motorteljesítményt alacsony fordulatszámú, nagy indítási nyomatékú alkalmazásokhoz
Vezérlő típusaKezelő / Távoli kezelő / Modbus
Mélység6.15 "
Digitális kijelzésIgen
Kijelző típusaLED
kijelzőkLED
dinamikus fékezésiKülső opció
HázIP21
Magasság5.12 "
input Frequency50 / 60 Hz
Bemeneti fázis AC1
Bemeneti feszültség230 VAC
Billentyűzár zárolásaIgen
Max. HP2
Max. Kimeneti erősítők7.5
Kimeneti frekvencia tartomány10 a 400 Hz
Kimeneti feszültség230 VAC
VédelemTúlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba
Start / Stop vezérlésProgramozható
Induló nyomaték170%
Nyomaték @ 1 Hz120%
Szélesség4.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.746
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8504404000

Termék részletek:

    • AC motorok nyomatékának és fordulatszámának szabályozására tervezték szivattyúkban, szállítószalagokban, kazánokban és kisgépekben történő alkalmazásokhoz
    • Biztosítja az elektromágneses zaj EMC-szűrő határérték-átvitelét a hajtás és a tápegység között
    • Alul- és túlterhelés észlelés a csatlakoztatott motor károsodásának elkerülése érdekében
    • Integrált PID szabályozó a hőmérséklet, a sebesség és az egyéb folyamatváltozók szabályozására
    • Gyors telepítés integrált Modbus kommunikációval és gyárilag konfigurált beállítás nélküli indításhoz
    • A szivattyú/ventilátor, a standard és a teljesítmény vezérlési profilok átlagosan 30%-os energiamegtakarítást tesznek lehetővé

    Gyakran Ismételt Kérdések:

    K. A Schneider VFD szoftvere több nyelvet támogat?

    V. Igen, a felhasználók különféle nyelvek közül választhatnak a meghajtókonfigurációhoz és a berendezések teszteléséhez szükséges szoftverrel való interakcióhoz.

    K. Hogyan szerelhető fel a Schneider Electric ATV12HU15M2?

    A. A Schneider Electric ATV12HU15M2 függőleges felületekre van felszerelve. A hatékony működés érdekében elegendő helynek kell lennie az egység tetején, alján és elülső oldalán. A készülék működtetése előtt el kell távolítani a meghajtó tetején lévő védőburkolatot.

    K. Érzékeny ez a frekvenciaváltó hőmérsékletre?

    V. Ez a változtatható frekvenciájú hajtás -10 és 40°C közötti hőmérsékleten üzemeltethető leértékelés nélkül (a névleges tervezési határértékek csökkentése) a megbízható működés érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBemeneti feszültségMax. HPMax. Kimeneti erősítőkKimeneti feszültségSzélességÁr
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H018F1 változó frekvenciaváltó 1/4 LE | AG7DZV 5WJJ5 ATV12H018F14.02 "5.63 "120 VAC1/41.4230 VAC2.83 "€457.83
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H018M2 frekvenciaváltó 1/4 Hp 230vac | AG7DZW 5WJJ6 ATV12H018M24.02 "5.63 "230 VAC1/41.4230 VAC2.83 "€504.91
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H018M3 változó frekvenciaváltó 1/4 Hp 230vac | AG7DZX 5WJJ7 ATV12H018M34.02 "5.63 "230 VAC1/41.4230 VAC2.83 "€459.62
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037F1 változó frekvenciás meghajtó 1/2 Hp 115v In | AG7DZY 5WJJ8 ATV12H037F14.77 "5.63 "115 VAC1/22.4230 VAC2.83 "€498.42
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037M2 változó frekvenciás meghajtó 1/2 Hp 230vac | AG7DZZ 5WJJ9 ATV12H037M24.77 "5.12 "230 VAC1/22.4230 VAC2.83 "€520.54
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037M3 változó frekvenciás meghajtó 1/2 Hp 230vac | AG7EAA 5WJK0 ATV12H037M34.77 "5.63 "230 VAC1/22.4230 VAC2.83 "€489.14
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H055M2 változó frekvenciás meghajtó 3/4 Hp 230vac | AG7EAB 5WJK1 ATV12H055M25.17 "5.63 "230 VAC3/43.5230 VAC2.83 "€508.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV12HU15M2 frekvenciaváltó, 2 LE, 230 VAC
€720.88 /Mértékegység