Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037F1 változó frekvenciás meghajtó 1/2 Hp 115v In | AG7DZY 5WJJ8

SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037F1 frekvenciaváltó 1/2 LE 115 V bemenet

Raktáron
Tétel: AG7DZY Típus: ATV12H037F1Kereszthivatkozás: 5WJJ8

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€498.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltoztatható frekvenciás meghajtó
Elfogadja a bemeneti vezérlő jeletIgen
Állítható gyorsítási idő0–999.9 mp.
Állítható lassítási idő0–999.9 mp.
Ellenőrzési módszerAz érzékelő kevesebb fluxusvektora automatikusan kiszámítja az optimális motorteljesítményt alacsony fordulatszámú, nagy indítási nyomatékú alkalmazásokhoz
Vezérlő típusaKezelő / Távoli kezelő / Modbus
Mélység4.77 "
Digitális kijelzésIgen
Kijelző típusaLED
kijelzőkLED
dinamikus fékezésiKülső opció
HázIP21
Magasság5.63 "
input Frequency50 / 60 Hz
Bemeneti fázis AC1
Bemeneti feszültség115 VAC
Billentyűzár zárolásaIgen
Max. HP1/2
Max. Kimeneti erősítők2.4
Kimeneti frekvencia tartomány10 a 400 Hz
Kimeneti feszültség230 VAC
VédelemTúlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba
Start / Stop vezérlésProgramozható
Induló nyomaték170%
Nyomaték @ 1 Hz120%
Szélesség2.83 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8504404000

Termék részletek:

    • Kimeneti fázis AC (3)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBemeneti feszültségMax. HPMax. Kimeneti erősítőkKimeneti feszültségSzélességÁr
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H018F1 változó frekvenciaváltó 1/4 LE | AG7DZV 5WJJ5 ATV12H018F14.02 "5.63 "120 VAC1/41.4230 VAC2.83 "€457.83
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H018M2 frekvenciaváltó 1/4 Hp 230vac | AG7DZW 5WJJ6 ATV12H018M24.02 "5.63 "230 VAC1/41.4230 VAC2.83 "€504.91
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H018M3 változó frekvenciaváltó 1/4 Hp 230vac | AG7DZX 5WJJ7 ATV12H018M34.02 "5.63 "230 VAC1/41.4230 VAC2.83 "€459.62
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037M2 változó frekvenciás meghajtó 1/2 Hp 230vac | AG7DZZ 5WJJ9 ATV12H037M24.77 "5.12 "230 VAC1/22.4230 VAC2.83 "€520.54
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037M3 változó frekvenciás meghajtó 1/2 Hp 230vac | AG7EAA 5WJK0 ATV12H037M34.77 "5.63 "230 VAC1/22.4230 VAC2.83 "€489.14
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H055M2 változó frekvenciás meghajtó 3/4 Hp 230vac | AG7EAB 5WJK1 ATV12H055M25.17 "5.63 "230 VAC3/43.5230 VAC2.83 "€508.39
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H075F1 frekvenciaváltó 1 LE 115/230v | AG7EAC 5WJK2 ATV12H075F16.15 "5.59 "115 / 230 VAC14.2115 / 230 VAC4.13 "€586.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037F1 frekvenciaváltó 1/2 LE 115 V bemenet
€498.42 /Mértékegység