MAIN FILTER INC. MF0599669 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, 8.32 Inch Height | CG3HNB R19C25CBR

FŐSZŰRŐ INC. MF0599669 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 25 mikron, Viton tömítés, 8.32 hüvelyk

Tétel: CG3HNB Modell: MF0599669Kereszthivatkozás: R19C25CBR '
€40.35 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD2.756 "
Kapacitás10.10
Repedési nyomás44 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrés értékelése25
Szűrőméret253 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság8.32
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.595 "
Top OD2.756 "

Termék részletek:

    • Cserecsere WIX R19C25CBR

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságumLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0058347 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 3.38 hüvelykes magasság | CF6WEK D110C25A MF0058347Kívül-In-1.772 "-3.38 "251.004 "1.772 "€17.54
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058381 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 4.44 hüvelykes magasság | CF6WFP D111C25A MF0058381Kívül-In-1.772 "Kívül-In4.44 "251.004 "1.772 "€17.09
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058503 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 8.22 hüvelykes magasság | CF6WKY D121C25A MF0058503Kívül-In-2.087 "-8.22250.965 "2.087 "€25.81
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058693 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 4.56 hüvelykes magasság | CF6WQC D140C25A MF0058693Kívül-In-3.071 "-4.56 "251.701 "3.071 "€29.09
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058741 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 8.22 hüvelykes magasság | CF6WRF D141C25A MF0058741Kívül-In-3.071 "-8.22251.701 "3.071 "€38.89
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058965 hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 14.76 hüvelyk magasság | CF6WXY D152C25A MF0058965Kívül-In-3.071 "-14.76251.595 "3.071 "€40.93
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0059209 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 3.54 hüvelykes magasság | CF6XDK D310C25A MF0059209Kívül-In-1.654 "Kívül-In3.54 "250.898 "1.654 "€23.83
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0599669 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 25 mikron, Viton tömítés, 8.32 hüvelyk
€40.35 /Mértékegység