SCHNEIDER ELECTRIC ATV 12, változó frekvenciás hajtás


Szűrő
Vezérlés típusa: Kezelő / Távoli kezelő / Modbus , Digitális kiolvasás: Igen , Kijelző típusa: LED , Burkolat: IP21 , Bemeneti frekvencia: 50 / 60 Hz , Billentyűzet lezárása: Igen , Védelem: Túlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba , Indító nyomaték: 170%
StílusModellMélységMagasságBemeneti feszültségMax. HPMax. Kimeneti erősítőkKimeneti feszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
ATV12H018M2
4.02 "5.63 "230 VAC1/41.4230 VAC2.83 "€504.91
A
ATV12H018F1
4.02 "5.63 "120 VAC1/41.4230 VAC2.83 "€489.63
A
ATV12H018M3
4.02 "5.63 "230 VAC1/41.4230 VAC2.83 "€459.62
A
ATV12H037F1
4.77 "5.63 "115 VAC1/22.4230 VAC2.83 "€512.08
A
ATV12H037M2
4.77 "5.12 "230 VAC1/22.4230 VAC2.83 "€520.54
A
ATV12H037M3
4.77 "5.63 "230 VAC1/22.4230 VAC2.83 "€489.14
A
ATV12H075M3
5.17 "5.63 "230 VAC14.2230 VAC2.83 "€536.53
B
ATV12HU15M3
5.17 "5.12 "230 VAC27.5230 VAC4.13 "€690.80
B
ATV12HU22M3
5.17 "5.12 "230 VAC310230 VAC4.13 "€840.53
A
ATV12H075M2
5.17 "5.63 "230 VAC14.2230 VAC2.83 "€592.75
A
ATV12H055M2
5.17 "5.63 "230 VAC3/43.5230 VAC2.83 "€521.91
B
ATV12HU40M3
5.56 "6.69 "230 VAC516.7230 VAC5.51 "€1,134.08
B
ATV12HU30M3
5.56 "6.69 "230 VAC412.2230 VAC5.51 "€802.18
A
ATV12H075F1
6.15 "5.59 "115 / 230 VAC14.2115 / 230 VAC4.13 "€648.45
B
ATV12HU22M2
6.15 "5.12 "230 VAC310230 VAC4.13 "€884.89
B
ATV12HU15M2
6.15 "5.12 "230 VAC27.5230 VAC4.13 "€735.32

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?