E JAMES & CO Gumihenger, EPDM


Szűrő
Hátlap típusa: Nem ragasztó , Szín: Fekete , Durométer: 60A , Megnyúlás: 300% , Befejez: Sima , Anyaga: EPDM , Max. Hőmérséklet: 225 F , Min. Temp. Értékelés: -40 ° F , Szakítószilárdság: 1000 psi , Típus: Általános rendeltetésű , Szélesség: 36 "
StílusModellHosszVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
1600-3/8-10
10 láb.3 / 8 "€1,199.16
A
1600-3/16-10
10 láb.3 / 16 "€639.41
A
1600-1/2-10
10 láb.1 / 2 "€1,555.70
A
1600-1/8-15
15 láb.1 / 8 "€730.28
A
1600-3/32-15
15 láb.3 / 32 "€486.87
A
1600-1/16-25
25 láb.1 / 16 "€641.51
A
1600-1/4
40 láb.1 / 4 "€3,357.04
A
1600-3/16
40 láb.3 / 16 "€2,526.18
A
1600-1/8
50 láb.1 / 8 "€1,877.85
A
1600-1/32-50
50 láb.1 / 32 "€622.34
A
1600-1/16
100 láb.1 / 16 "€2,200.19
A
1600-1/32
150 láb.1 / 32 "€1,902.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?