Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKYP6 függőház 30mm 6 lyuk | AH2NTB 2ER82

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKYP6 függőház 30mm 6 lyuk

Raktáron
Tétel: AH2NTB Modell: 9001SKYP6Kereszthivatkozás: 2ER82

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€474.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMedálház
Kábel bemenet1 "NPT
színekSárga
Lyuk méret30mm
AnyagMűanyag
NEMA értékelés1, 3, 4, 4X, 13
Lyukak száma6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4969
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)56.9
Hajószélesség (cm)13.72
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellLyuk méretNEMA értékelésLyukak számaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XACA03H7 függőállomás ház Sárga | AF8ATP 24J875 XACA03H722mm1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 123€363.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKYP6 függőház 30mm 6 lyuk
€474.26 /Mértékegység