Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XACA03H7 függőállomás ház Sárga | AF8ATP 24J875

SCHNEIDER ELECTRIC XACA03H7 függőállomásház sárga

Raktáron
Tétel: AF8ATP Modell: XACA03H7Kereszthivatkozás: 24J875

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€363.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMedálház
Kábel bemenet0.31 "hogy 1.02"
színekSárga
Lyuk méret22mm
AnyagMűanyag
NEMA értékelés1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
Lyukak száma3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8538906000

Termékváltozatok

TermékekModellLyuk méretNEMA értékelésLyukak számaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKYP6 függőház 30mm 6 lyuk | AH2NTB 2ER82 9001SKYP630mm1, 3, 4, 4X, 136€474.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XACA03H7 függőállomásház sárga
€363.98 /Mértékegység