Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT PN14-56R-C Gyűrűs Termelés Nylon 5/16 hüvelyk 1.050 hüvelyk PK100 | AH8YBM 39AZ67

PANDUIT PN14-56R-C gyűrűs kivezetés nejlon 5/16 hüvelykes 1.050 hüvelykes PK100

Raktáron
Tétel: AH8YBM Típus: PN14-56R-CKereszthivatkozás: 39AZ67

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€245.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
Csatlakozó anyagRéz
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.05 "
VarrásGrip ujjú
Stud méret5 / 16 "
Terminál csatlakozásKrimpelő
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelés típusaMax. HőmérsékletMax. FeszültségTeljes hosszVarrásStud méretVezetéktartományPkg. Menny.Ár
PANDUIT P14-10R-C gyűrűs csupasz # 10 0.710 hüvelyk PK100 | AH8XYR 39AZ01 P14-10R-CCsupasz302 fok F2000V0.71 "A forrasztott#1018 - 14 AWG100€98.64
PANDUIT P14-10R-M gyűrűs csupasz # 10 0.710 hüvelyk PK1000 | AH8XYT 39AZ02 P14-10R-MCsupasz302 fok F2000V0.71 "A forrasztott#1018 - 14 AWG1000€406.73
PANDUIT P14-14R-C gyűrűs csupasz 1/4 hüvelyk 0.910 hüvelyk PK100 | AH8XYU 39AZ03 P14-14R-CCsupasz302 fok F2000V0.91 "A forrasztott1 / 4 "18 - 14 AWG100€137.06
PANDUIT P14-14R-M gyűrűs csupasz 1/4 hüvelyk 0.910 hüvelyk PK1000 | AH8XYV 39AZ04 P14-14R-MCsupasz302 fok F2000V0.91 "A forrasztott1 / 4 "18 - 14 AWG1000€533.19
PANDUIT P14-56R-C gyűrűs csupasz 5/16 hüvelyk 0.910 hüvelyk PK100 | AH8XYW 39AZ05 P14-56R-CCsupasz302 fok F2000V0.91 "A forrasztott5 / 16 "16 - 14 AWG100€109.83
PANDUIT P14-6R-C gyűrűs csupasz # 6 0.620 hüvelyk PK100 | AH8XYY 39AZ07 P14-6R-CCsupasz302 fok F2000V0.62 "A forrasztott#616 - 14 AWG100€93.11
PANDUIT P14-6R-M gyűrűs csupasz # 6 0.620 hüvelyk PK1000 | AH8XYZ 39AZ08 P14-6R-MCsupasz302 fok F2000V0.62 "A forrasztott#618 - 14 AWG1000€376.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT PN14-56R-C gyűrűs kivezetés nejlon 5/16 hüvelykes 1.050 hüvelykes PK100
€245.82 /csomag