Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1GH13 Megvilágított nyomógomb 30mm zöld 6VAC | AH2QML 2XVU9

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1GH13 Megvilágított nyomógomb 30mm zöld 6VAC

Raktáron
Tétel: AH2QML Típus: 9001KR9P1GH13Kereszthivatkozás: 2XVU9
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
€595.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilágító nyomógomb
AkcióFenntartott húzás / Fenntartott nyomás
AlapanyagFém
ElőlapKrómozott cink présöntvény
színekZöld
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaMűanyag
IP besorolás66
Lámpa modul típusaTranszformátor
A lámpa modul feszültsége120 VAC
Lámpa típusaIzzó
Lámpa feszültsége6 VAC
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Üzemeltetők száma1
PótlámpaMfr. 755. sz
Méret30mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusa41 mm-es gombafej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.33
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa típusaAkcióElőlapLámpa feszültségeNEMA értékelésMéretAz üzemeltető típusaszínekÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36G5 világító nyomógomb 22mm 1no/1nc kék | AF7GZA 21AG04 XB4BW36G5LEDPillanatnyiKrómozott fém120 VAC4, 4X, 1322mmNincs őr, kerekKék€225.12
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36B5 világító nyomógomb 22mm 1no/1nc kék | AF7GZB 21AG05 OSZ4BW36B5LEDPillanatnyiKrómozott fém24 VAC/DC4, 4X, 1322mmNincs őr, kerekKék€225.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1GH13 Megvilágított nyomógomb 30mm zöld 6VAC
€595.86 /Mértékegység