Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36B5 világító nyomógomb 22mm 1no/1nc kék | AF7GZB 21AG05

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36B5 megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc kék

Raktáron
Tétel: AF7GZB Típus: XB4BW36B5Kereszthivatkozás: 21AG05
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
€225.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilágító nyomógomb
AkcióPillanatnyi
AlapanyagFém
ElőlapKrómozott fém
színekKék
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaFém
IP besorolás65
Lámpa modul típusaTeljes feszültség
A lámpa modul feszültsége24 VAC/DC
Lámpa típusaLED
Lámpa feszültsége24 VAC/DC
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés4, 4X, 13
Üzemeltetők száma1
Méret22mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusaNincs őr, kerek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536509035

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa típusaAkcióElőlapLámpa feszültségeNEMA értékelésMéretAz üzemeltető típusaszínekÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36G5 világító nyomógomb 22mm 1no/1nc kék | AF7GZA 21AG04 XB4BW36G5LEDPillanatnyiKrómozott fém120 VAC4, 4X, 1322mmNincs őr, kerekKék€225.12
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1GH13 Megvilágított nyomógomb 30mm zöld 6VAC | AH2QML 2XVU9 9001KR9P1GH13IzzóFenntartott húzás / Fenntartott nyomásKrómozott cink présöntvény6 VAC1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mm41 mm-es gombafejZöld€595.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36B5 megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc kék
€225.12 /Mértékegység