Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR24B Nem megvilágított nyomógomb kezelő fekete | AG7CKB 5B516

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR24B Nem világító nyomógombos működtető fekete

Raktáron
Tétel: AG7CKB Típus: 9001KR24BKereszthivatkozás: 5B516

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€178.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb kezelő
AkcióPillanatnyi
AlapanyagFém
ElőlapKróm öntött alumínium
Keret anyagaKróm öntött alumínium
színekFekete
Fej anyagaMűanyag
IP besorolás66
NEMA értékelés1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Méret30mm
Az üzemeltető típusa35mm átmérő Gomba

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509065

Termékváltozatok

TermékekModellAz üzemeltető típusaAkciószínekIP besorolásTételKulcsszámNEMA értékelésOperátor színeÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR25Y Nem világító nyomógomb kezelő sárga | AF9GGC 2EN22 9001KR25Y60mm átmérő GombaPillanatnyiSárga66Nyomógomb kezelő-1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13-€194.43
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR4B Nem világító nyomógombos kezelő Fekete | AF9GGF 2EN28 9001KR4B35mm átmérő GombaPillanatnyiFekete66Nyomógomb kezelő-1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13-€194.43
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR4R Nem megvilágított nyomógombos kezelő 30 mm-es piros | AF9GGG 2EN30 9001KR4R35mm átmérő GombaPillanatnyiPiros66Nyomógomb kezelő-1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13-€194.43
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR5B Nem megvilágított nyomógomb kezelő fekete | AF9GGH 2EN31 9001KR5B60mm átmérő GombaPillanatnyiFekete66Nyomógomb kezelő-1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13-€194.43
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR5R Nem megvilágított nyomógombos kezelő 30 mm-es piros | AF9GGJ 2EN32 9001KR5R60mm átmérő GombaPillanatnyiPiros66Nyomógomb kezelő-1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13-€136.10
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS43BH2 Választókapcsoló kezelője nem világít | AF9GHF 2EN62 9001KS43BH2FogantyúFenntartva / karbantartva / karbantartva-65Nem megvilágított kapcsolóNincs kulcs3, 3R, 4, 12, 13Fekete€348.12
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS43FB választókapcsoló nem világító Kiterjesztett | AF9GHG 2EN63 9001KS43FBKiterjesztett karFenntartva / karbantartva / karbantartva-65Nem megvilágított kapcsolóNincs kulcs3, 3R, 4, 12, 13Fekete€126.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR24B Nem világító nyomógombos működtető fekete
€178.02 /Mértékegység