Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF7RU2-U2 1/2 X 1/2 lakossági kettős visszacsapó szelep, soros, 1/2 hüvelykes méretű, sárgaréz | CA3XTG 0072206

WATTS LF7RU2-U2 1/2 X 1/2 lakossági kettős visszacsapó szelep, soros, 1/2 hüvelykes méretű, sárgaréz

Raktáron
Tétel: CA3XTG Típus: LF7RU2-U2 1/2 X 1/2Kereszthivatkozás: 0072206
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
€136.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős visszacsapó szelep
Karosszéria befejezéseBronz
test anyagaÓlommentes sárgaréz
TestnevelésSorban
LemezanyagSantoprén
FelszerelésNem
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusUnió női menetes
Max. Hőmérséklet180 F fok
Max. Munkahelyi nyomás10.3 Bar
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. SorozatLF7R
Min. Hőmérséklet33 F fok
MűveletFolyamatos
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusUnió női menetes
Ülés anyagaEPDM
SzűrőNem
Menet típusaNPT
Szelep típusaNincs elzáró szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4307

Termék részletek:

Lakossági kettős visszacsapó szelep, soros, 1/2 hüvelykes méretű, sárgaréz

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Munkahelyi nyomásTestmintázatTestnevelésMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusMenet típusaÁr
WATTS LF7R10-U2 1 X 3/4 lakossági kettős visszacsapó szelep, soros, 1 hüvelykes, sárgaréz | CA3XTE 0072207 LF7R10-U2 1 X 3/410.3 Bar-Sorban33 F fok-3 / 4 "Női menetesMTSF€134.72
WATTS LF7R10-U3 1 X 3/4 lakossági kettős visszacsapó szelep, soros, 1 hüvelykes, sárgaréz | CA3XTH 0072208 LF7R10-U3 1 X 3/410.3 Bar-Sorban33 F fok-3 / 4 "Férfi menetesMTSF€160.69
WATTS LF7RU4-5 1 X 1 lakossági kettős visszacsapó szelep, soros, 1 hüvelykes, sárgaréz | CA3XTJ 0072209 LF7RU4-5 1 X 1150 psiSorbanSorban33 fok. FFérfi menetes1"Férfi menetesCSALÁD€137.88
WATTS LF7RU2-2 1/2 X 3/4 lakossági kettős visszacsapó szelep, soros, 1/2 hüvelykes, sárgaréz | CA3XTK 0072211 LF7RU2-2 1/2 X 3/412.1 Bar-Sorban33 F fok-3 / 4 "Női menetesNPT€130.70
WATTS LF7RU2-2 3/4 X 1 lakossági kettős visszacsapó szelep, soros, 3/4 hüvelykes méretű, sárgaréz | CA3XTL 0072212 LF7RU2-2 3/4 X 112.1 Bar-Sorban33 F fok-1"Női menetesNPT€141.88
WATTS LF7R10-U2 1 X 1 lakossági kettős visszacsapó szelep, soros, 1 hüvelykes, sárgaréz | CA3XTM 0072214 LF7R10-U2 1 X 1150 psiSorbanSorban33 fok. FNői menetes1"Női menetesMTSF€122.20
WATTS LF7RU2-3 3/4 X 3/4 lakossági kettős visszacsapó szelep, soros, 3/4 hüvelykes méretű, sárgaréz | CA3XTN 0072220 LF7RU2-3 3/4 X 3/412.1 Bar-Sorban33 F fok-3 / 4 "Férfi menetesNPT€124.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF7RU2-U2 1/2 X 1/2 lakossági kettős visszacsapó szelep, soros, 1/2 hüvelykes méretű, sárgaréz
€136.08 /Mértékegység