SCHÄFER GFFM485G1-2 Kipufogóventilátor szíjhajtás 48 Átmérő Cfm 22 010 230 V | AE3AMQ 5AFE9

SCHAEFER GFFM485G1-2 Kipufogóventilátor szíjhajtás 48 Átmérő Cfm 22 010 230 V

Raktáron
Tétel: AE3AMQ Modell: GFFM485G1-2Kereszthivatkozás: 5AFE9

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,770.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMezőgazdasági elszívó ventilátor
Csapágy típusTartósan kenett labda
CFM @ 0.000-In. SP22,010/14358
CFM @ 0.050-In. SP20,570/13,419
CFM @ 0.100-In. SP18,924/12,345
CFM @ 0.150-In. SP17,073/11,138
Fan RPM332
Karima szélessége2.75 "
Keret befejezésePolírozott Tan üvegszál
Keret anyagÜveggyapot
Szabad terület21 négyzetméter.
Teljes terhelésű erősítők5.3
Magasság55.5 "
HP1
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység26 "
MotorházTeljesen zárt levegő
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725/1140
motor típusaKondenzátor indítás, Kondenzátor futás
Szerelési helyFal
Kések száma6
Nyitás szükséges H (in.)56-1/4
Nyitás szükséges W (in.)55-3/4
Fázis1
Propeller átm.48 "
Propeller AnyagGalvanizált acél
Tengely Dia.5 / 8 "
típusSzíjhajtás, összeszerelve, 2 sebességes
Venturi hézag Dia.49 "
Venturi Mélység13 "
Feszültség230
Watts746
Szélesség55.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 121.5
Hajó magassága (cm)157.48
Hajó hossza (cm)157.48
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8414519060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPHPMax. MélységMotor fordulatszámKések számaPropeller átm.Ár
SCHAEFER GFFM363G12 kipufogó ventilátor szíjhajtása 36 átmérő Cfm 10 080 115/230 V | AE3AMG 5AFE0 GFFM363G1243.13 "10,08083801/225-1 / 4 "1725336 "-
ajánlatkérés
SCHAEFER GFFM365G12 kipufogó ventilátor szíjhajtása 36 átmérő Cfm 11 893 115/230 V | AE3AMH 5AFE1 GFFM365G1243.13 "11,89399111/225-1 / 4 "1725536 "€4,195.51
SCHAEFER GFFM485G1 kipufogó ventilátor szíjhajtása 48 átmérő Cfm 23 391 115/230 V | AE3AMN 5AFE7 GFFM485G155.5 "23,39120,576126 "1725648 "€4,681.48
SCHAEFER GFFM483G1-2 kipufogó ventilátor szíjhajtása 48 átmérő Cfm 18 387 230 V | AE3AMP 5AFE8 GFFM483G1-255.5 "18,387/12,16215,809/10,457126 "1725/1140348 "-
ajánlatkérés
SCHÄFER GFFM525G1 Kipufogóventilátor szíjhajtás 52 Átmérő Cfm 25 942 115/230 V | AE3AMV 5AFF3 GFFM525G158.25 "25,94222,305126 "1725552 "-
ajánlatkérés
SCHAEFER GFFM525G1-2 Kipufogóventilátor szíjhajtás 52 Átmérő Cfm 25 395 230 V | AE3AMX 5AFF5 GFFM525G1-258.25 "25,395/1652621,835/14209126 "1725/1140552 "€5,637.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHAEFER GFFM485G1-2 Kipufogóventilátor szíjhajtás 48 Átmérő Cfm 22 010 230 V
€4,770.73 /Mértékegység