SCHAEFER GFFM363G12 kipufogó ventilátor szíjhajtása 36 átmérő Cfm 10 080 115/230 V | AE3AMG 5AFE0

SCHAEFER GFFM363G12 Kipufogóventilátor szíjhajtás 36 Átmérő Cfm 10 080 115/230 V

Tétel: AE3AMG Típus: GFFM363G12Kereszthivatkozás: 5AFE0

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMezőgazdasági elszívó ventilátor
Csapágy típusTartósan kenett labda
CFM @ 0.000-In. SP10,080
CFM @ 0.050-In. SP9320
CFM @ 0.100-In. SP8380
CFM @ 0.150-In. SP6910
CFM / Watt @ 0.000-In. SP19.2
CFM / Watt @ 0.050-In. SP17.2
CFM / Watt @ 0.100-In. SP15.3
CFM / Watt @ 0.150-In. SP12.5
Fan RPM730
Karima szélessége2.25 "
Keret befejezésePolírozott Tan üvegszál
Keret anyagÜveggyapot
Szabad terület12.84 négyzetméter.
Teljes terhelésű erősítők4.6/2.3
Magasság43.13 "
HP1/2
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység25-1 / 4 "
MotorházTeljesen zárt levegő
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusaKondenzátor indítás, Kondenzátor futás
Szerelési helyFal
Kések száma3
Nyitás szükséges H (in.)43-3/4
Nyitás szükséges W (in.)43-1/2
Fázis1
Propeller átm.36 "
Propeller AnyagGalvanizált acél
Tengely Dia.5 / 8 "
típusSzíjhajtás, összeszerelve
Venturi hézag Dia.37 "
Venturi Mélység10 "
Feszültség115/230
Watts373
Szélesség42.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 92.99
Hajó magassága (cm)127
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)99.06
HS-kód8414519060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPHPMax. MélységMotor fordulatszámKések számaPropeller átm.Ár
SCHAEFER GFFM365G12 kipufogó ventilátor szíjhajtása 36 átmérő Cfm 11 893 115/230 V | AE3AMH 5AFE1 GFFM365G1243.13 "11,89399111/225-1 / 4 "1725536 "€4,195.51
SCHAEFER GFFM485G1 kipufogó ventilátor szíjhajtása 48 átmérő Cfm 23 391 115/230 V | AE3AMN 5AFE7 GFFM485G155.5 "23,39120,576126 "1725648 "€4,681.48
SCHAEFER GFFM483G1-2 kipufogó ventilátor szíjhajtása 48 átmérő Cfm 18 387 230 V | AE3AMP 5AFE8 GFFM483G1-255.5 "18,387/12,16215,809/10,457126 "1725/1140348 "-
ajánlatkérés
SCHÄFER GFFM485G1-2 Kipufogóventilátor szíjhajtás 48 Átmérő Cfm 22 010 230 V | AE3AMQ 5AFE9 GFFM485G1-255.5 "22,010/1435818,924/12,345126 "1725/1140648 "€4,770.73
SCHÄFER GFFM525G1 Kipufogóventilátor szíjhajtás 52 Átmérő Cfm 25 942 115/230 V | AE3AMV 5AFF3 GFFM525G158.25 "25,94222,305126 "1725552 "-
ajánlatkérés
SCHAEFER GFFM525G1-2 Kipufogóventilátor szíjhajtás 52 Átmérő Cfm 25 395 230 V | AE3AMX 5AFF5 GFFM525G1-258.25 "25,395/1652621,835/14209126 "1725/1140552 "€5,637.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHAEFER GFFM363G12 Kipufogóventilátor szíjhajtás 36 Átmérő Cfm 10 080 115/230 V