SCHAEFER

Szűrő

Anyagmozgatás

HVAC és hűtés

pneumatika

Motors

Anyagmozgatás Szűrő

Tárolóedények és konténerekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Doboz és doboz tartozékok

    Az ELB sorozatú konténerekhez tervezett konténerfedelek a biztonságos egymásra rakáshoz és a munkaterület optimalizálásához. Polipropilén konstrukció nyílásokkal a klipek elfogadásához, amelyek a fedelet egy tartályhoz rögzítik. Különálló kartondoboz polcszintű sapkák is kaphatók

  • Konténerek egymásra rakása

    Korrózióálló anyagokból készül a szélsőséges hőmérsékleti ingadozások és a nagy mechanikai terhelések kezelésére. Biztonságosan egymásra vagy egymásra rakható az egyszerű kezelés érdekében. Ideális tárolásra, terjesztésre és feldolgozásra alkalmas alkalmazásokhoz

  • Egyenes fali konténerek

    Integrált egyenes falú kialakítással, amely lehetővé teszi a termék több tárolását konténerenként, és minimálisra csökkenti az állásidőt szállítás, összeszerelés vagy terjesztés során. Kék, szürke, szén és zöld színben, valamint polipropilén és nagy sűrűségű polietilén szerkezeti változatokban kapható

  • göngyölegeket

    Megkönnyíti az anyagok egyszerű szervezését és tárolását kézi szállítás során. 0.27 cu ft kapacitású polietilén szerkezettel rendelkezik, amely képes kezelni a 30 lb-os terhelést, és ellenállást nyújt a horpadással és az időjárással szemben

Polcok és tárolókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Polcos kiegészítők

    Tartalmaz további polcokat, szemetesládákat, dupla lengőajtókészleteket, fiókdobozokat, szabadon álló elválasztókat, teljes magasságú elválasztókat és moduláris fiókokat a polcterek bővítéséhez az eszközök és kellékek szervezéséhez

Exkluzív márka termékek