Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SANDVIK COROMANT 266RG-16NT01C080M 1125 Menetbetét | AF9LBJ 30CF77

SANDVIK COROMANT 266RG-16NT01C080M 1125 menetbetét

Raktáron
Tétel: AF9LBJ Model: 266RG-16NT01C080M 1125Kereszthivatkozás: 30CF77

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€28.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes betét
ANSI szám266RG-16NT01C080M 1125
Chip BreakerChip Breaking Geometry
BevonatPVD
Vágási irányJobb kéz
Fokozat1125
Felírt kör3 / 8 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotHáromszögű
Helyezze be a méretet16
Beillesztés típusaCoroThread 266 beszúrás
ISO szám266RG-16NT01C080M 1125
Felszerelési stílusCsavar
Élek száma3
Hangmagasság8 TP
GereblyePozitív
SzálprofilMetrikus 60 fok
Menet típusaKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (nem)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (nem)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (igen)
    • Acél (P) kompatibilitás (nem)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (nem)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDVIK COROMANT 266RG-16NT01C080M 1125 menetbetét
€28.65 /Mértékegység