SANDVIK COROMANT

Szűrő

megmunkálás

Kéziszerszámok

pneumatika

Szaniterek

HVAC és hűtés

hardver

megmunkálás Szűrő

Szerszámgép tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Arborék
  • Collet tokmányok
  • Befogók

    A munkadarabok vagy szerszámok helyén tartására tervezték. Erős tartást alakítson ki úgy, hogy kiterjeszti és a tárgy köré egy gallért hoz létre, ezáltal kifelé irányuló erőt fejt ki az erős befogás érdekében. Hengeres és ER patronos változatban is kapható

  • Fúrótokmányok
  • Géppofák
  • Kopogtató fejek
  • Szerszámtartók

    Tartalmazza az alapvető fúrót, a homlokmarót és a kúpos fúrótartókat, a cserélhető fejmarókat és a tartókat, a végmaró tartókat és az indexelhető betétes barázdavágókat. Ideális fúrófejek és fejek tartásához. CAT50 és CAT40 kúpos opciókban kapható

Gépi vágóeszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Hűtőfolyadékkal táplált fúrók

    A COROMANT-kompatibilis fúrószárak kiváló keménységet, valamint kopás- és hőállóságot biztosítanak a hosszan tartó fúrás érdekében. 2 spirálhorony és jobb oldali vágási irány a hatékony vágás érdekében. Hűtőfolyadék adagolású kialakítás a jobb hőelvezetés érdekében

  • Nagy sebességű acélmarók
  • Jobber hosszfúrók
  • Marók

    Marógépekhez vagy megmunkáló központokhoz tervezett vágószerszámok. A homlokmaróknak van egy vágója a külső határon az anyagok vízszintes (a felületre merőleges) vágásához, amíg a kívánt mélységet el nem érik

  • Csap
  • Szerszámbitek

Indexelhető betétekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Menetbetétek

    CoroThread 266 menetvágó betétek külső menetek vágására. Háromszög alakú lapkák keményfém szerkezettel és PVD bevonattal, több vágóéllel, hogy friss vágóélt biztosítsanak, amikor a régi eltompul

  • Esztergagépek esztergálása

Indexelhető eszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Indexálható unalmas rudak

    Az ANSI-kompatibilis, durva fúrószerszámok elsősorban a fém eltávolítására összpontosítanak a kitöltött vagy blokkolt lyukak megnyitásához. Ideális Sandvik Coromant TCMT 221 lapkákhoz az előmegmunkálási, öntési vagy kovácsolási folyamatok miatt készített furatokhoz

  • Indexálható szerszámtartók

    Ideális fúrási, menetvágási és marási alkalmazásokhoz. Tartalmaz fúrófejeket, CoroTurn 107 esztergapatronokat és fejeket, homlokmaró adaptereket, hornyoló szerszámokat, T-Max P esztergapatronokat és szárszerszámokat

MarószerszámokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Indexálható végmarók

    Tartalmazza a paralelogramma, négyzet és téglalap alakú fúróbetéteket, szármarókat és szármaró marókat. Az átfordítható fúróbetétek könnyen befogadják a fúrószárakat, és könnyű befogást biztosítanak szerszámokkal. PVD, MTCVD és bevonat nélküli bevonat változatban kapható

SZANDVIK COROMANT-ról

A Sandvik Coromant 1942 óta vezető gyártója a szerszámoknak és megmunkálási megoldásoknak. A Sandvik Coromant katalógus olyan termékeket tartalmaz, mint a fúró rudak, hornyolószerszám -tartók, keményfém fúrók, hűtőfolyadékkal ellátott fúrók, váltószerszám -tartók, menetmarók és alkatrészek. Sandvik Coromant unalmas rudak Csökkentse a rezgést hosszú túlnyúlások esetén. Szabadalmaztatták a Silent Tools adaptereket a kiváló teljesítmény érdekében, optimalizált interfész a híd és a csillapított adapterek között, a könnyű hidak könnyen illeszthetők a meglévő tárgylemezekhez és patronokhoz, így durva és finom unalmasak is. Sandvik Coromant keményfém marók finom geometriájú, 4 hornyával, amelyek könnyen alkalmazkodnak a különböző vágási körülményekhez, és Weldon szárral és anélkül is kaphatók. Válasszon a Sandvik Coromant termékek széles skálájából, mint például váltószármarók, marók, fúrószárak és menetvágó lapkák. Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek