SANDUSKY LEE WA1V301226-02 Tárolószekrény 30 hüvelyk szélességű faszén AH9AHE 39EY04

SANDUSKY LEE WA1V301226-02 Tárolószekrény 30 hüvelyk széles Faszén

Raktáron
Tétel: AH9AHE Modell: WA1V301226-02Kereszthivatkozás: 39EY04

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€706.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFalra szerelhető tárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Szekrény színeFaszén
Szekrény mélysége12 "
Szekrény magassága26 "
Szekrény szélessége30 "
Ajtó típusaClearview
befejezPorbevonatú
Nyomtáv20/24
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Fogantyú stílusHinta
Záró mechanizmusKulcsos
AnyagAcél
FelszerelésIgen, a hardvert nem tartalmazza
Ajtók száma2
Polcok száma2
Polckapacitás180 font
Erősségi besorolásKereskedelmi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.0408
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)81.28
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az építés módja: Hegesztve
    • Reteszelő szekrény: Igen
    • Zárási pontok: 3 pont

Termékváltozatok

TermékekModellSzekrény színeSzekrény magasságaSzekrény szélességeAjtók számaÁr
SANDUSKY LEE WA1V161226-02 Tárolószekrény 16 hüvelyk szélességű faszén AH9AHA 39EX99 WA1V161226-02Faszén26 "16 "1€598.14
SANDUSKY LEE WA1V161226-05 Tárolószekrény 16 hüvelyk szélességű Dove Grey | AH9AHB 39EY01 WA1V161226-05Galamb Gray26 "16 "1€526.24
SANDUSKY LEE WA1V161226-07 Tárolószekrény 16 hüvelyk szélességű Gitt | AH9AHC 39EY02 WA1V161226-07gitt26 "16 "1€562.21
SANDUSKY LEE WA1V161226-09 Tárolószekrény 16 hüvelyk szélességű fekete | AH9AHD 39EY03 WA1V161226-09Fekete26 "16 "1€542.71
SANDUSKY LEE WA1V301226-09 Tárolószekrény 30 hüvelyk szélességű fekete | AH9AHG 39EY06 WA1V301226-09Fekete26 "30 "2€676.11
SANDUSKY LEE WA2V361230-05 Tárolószekrény 36 hüvelyk szélességű galamb szürke | AH9AHJ 39EY08 WA2V361230-05Galamb Gray30 "36 "2€841.14
SANDUSKY LEE WA2V361230-07 Tárolószekrény 36 hüvelyk széles Putty | AH9AHK 39EY09 WA2V361230-07gitt30 "36 "2€733.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDUSKY LEE WA1V301226-02 Tárolószekrény 30 hüvelyk széles Faszén
€706.00 /Mértékegység