SANDUSKY LEE TA4R 462472-07 mobil tárolószekrény 78 x 46 x 24 hüvelykes gitt | AF3XCM 8DYK6

SANDUSKY LEE TA4R 462472-07 mobil tárolószekrény 78 x 46 x 24 hüvelykes putty

Tétel: AF3XCM Modell: TA4R 462472-07Kereszthivatkozás: 8DYK6
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,905.80 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyÖsszeállított
Szekrény színegitt
Görgő(4) Elforgatható 4 "átmérőjű kerekes görgők (2 fékkel)
Görgős típus(2) Forgatható és (2) Forgatható fékkel
Görgős kerék átmérője4"
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonat
Nyomtáv22
Zárórendszer3 pont süllyesztett
AnyagGalvanizált acél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma4
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség46 "
Polckapacitás230 font
Erősségi besorolásIpari

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 112.94
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)116.84
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságAssemblySzekrény színeTeljes szélességPolckapacitásGörgős kerék átmérőjeNyomtávZárórendszerÁr
SANDUSKY LEE TA11362430-04 Mobil tárolószekrény Hegesztett homok | AE3GBU 5DCL8 TA11362430-0436 "HegesztettHomok36 "200 font5"20/223 pont€695.62
SANDUSKY LEE TA4R 362472-07 mobil tárolószekrény 78 x 36 x 24 hüvelykes gitt | AF4PNQ 9EVR6 TA4R 362472-0778 "Összeállítottgitt36 "200 font4"223 pont süllyesztett€1,350.44
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDUSKY LEE TA4R 462472-07 mobil tárolószekrény 78 x 46 x 24 hüvelykes putty
€1,905.80 /Mértékegység