SANDUSKY LEE TA11362430-04 Mobil tárolószekrény Hegesztett homok | AE3GBU 5DCL8

SANDUSKY LEE TA11362430-04 Mobil tárolószekrény, hegesztett homok

Raktáron
Tétel: AE3GBU Modell: TA11362430-04Kereszthivatkozás: 5DCL8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€695.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeHomok
Görgő(2) 5 "forgatható és (2) 5" fékkel
Görgős típus(2) Forgatható és (2) Forgatható fékkel
Görgős kerék átmérője5"
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonat
Nyomtáv20/22
HandleEgyetlen Chrome Swing
Zárórendszer3 pont
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma1
Teljes mélység24 "
Teljes magasság36 "
Teljes szélesség36 "
Polckapacitás200 font
Erősségi besorolásIpari

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.27
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságAssemblySzekrény színeTeljes szélességPolckapacitásGörgős kerék átmérőjeNyomtávZárórendszerÁr
SANDUSKY LEE TA4R 462472-07 mobil tárolószekrény 78 x 46 x 24 hüvelykes gitt | AF3XCM 8DYK6 TA4R 462472-0778 "Összeállítottgitt46 "230 font4"223 pont süllyesztett€1,575.04
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE TA4R 362472-07 mobil tárolószekrény 78 x 36 x 24 hüvelykes gitt | AF4PNQ 9EVR6 TA4R 362472-0778 "Összeállítottgitt36 "200 font4"223 pont süllyesztett€1,350.44
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDUSKY LEE TA11362430-04 Mobil tárolószekrény, hegesztett homok
€695.62 /Mértékegység