APPROVED VENDOR Menetes szárfúró


Szűrő
Befejezés: Fekete oxid , Pontszög: 135 fok , Szár mérete: 1 / 4-28
StílusModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTörttérAnyagTeljes hosszVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A
16W737
. 09387 / 8 "3 / 32 "Acél M22.125 "-€1.06
B
16W715
. 09389 / 16 "3 / 32 "Acél M21"-€9.54
C
16W693
. 09805 / 16 "-Acél M21 / 2 "#40€10.77
B
16W716
. 09809 / 16 "-Acél M21"#40€10.77
A
16W738
. 09807 / 8 "-Acél M22.125 "#40€10.45
B
16W717
. 10949 / 16 "7 / 64 "Acél M21"-€10.61
C
16W695
. 12505 / 16 "1 / 8 "Acél M21 / 2 "-€10.61
B
16W718
. 12509 / 16 "1 / 8 "Acél M21"-€10.67
C
16W696
. 12855 / 16 "-Acél M29 / 16 "-€10.77
B
16W719
. 12859 / 16 "-Acél M21.25 "#30€11.23
C
16W697
. 14065 / 16 "9 / 64 "Acél M29 / 16 "-€0.98
A
16W742
. 14061.125 "9 / 64 "Acél M22.125 "-€0.98
A
16W743
. 14401.125 "-Acél M22.125 "#27€1.08
A
16W744
. 15621.125 "5 / 32 "Acél M22.125 "-€0.98
D
16W788
. 15629 / 16 "5 / 32 "Kobalt M351 1 / 14 "-€5.92
C
16W699
. 15625 / 16 "5 / 32 "Acél M29 / 16 "-€0.97
C
16W701
. 15905 / 16 "-Acél M29 / 16 "#21€0.86
B
16W723
. 15909 / 16 "-Acél M21.25 "#21€6.37
A
16W745
. 15901.125 "-Acél M22.125 "#21€10.05
A
16W746
. 16101.125 "-Acél M22.125 "#20€11.70
C
16W702
. 16105 / 16 "-Acél M29 / 16 "#20€10.70
C
16W704
. 17705 / 16 "-Acél M29 / 16 "#16€1.00
A
16W748
. 17701.125 "-Acél M22.125 "#16€1.06
B
16W726
. 17709 / 16 "-Acél M21.25 "#16€6.73
C
16W705
. 18505 / 16 "-Acél M29 / 16 "#13-
ajánlatkérés
B
16W727
. 18509 / 16 "-Acél M21.25 "#13€11.86
C
16W706
. 18755 / 16 "3 / 16 "Acél M29 / 16 "-€11.10
A
16W750
. 18751.125 "3 / 16 "Acél M22.125 "--
ajánlatkérés
C
16W707
. 18905 / 16 "-Acél M29 / 16 "#12€1.00
A
16W752
. 19101.125 "-Acél M22.125 "#11€1.19
A
16W754
. 20311.125 "13 / 64 "Acél M22.125 "-€1.27
C
16W711
. 21885 / 16 "7 / 32 "Acél M25 / 8 "-€1.06
B
16W734
. 25009 / 16 "1 / 4 "Acél M21.25 "-€13.37
A
16W756
. 25001.125 "1 / 4 "Acél M22.125 "-€14.42
A
16W757
. 31251.125 "5 / 16 "Acél M22.125 "-€5.11
B
16W736
. 37509 / 16 "3 / 8 "Acél M21.25 "-€32.95
A
16W758
. 37501.125 "3 / 8 "Acél M22.125 "-€4.10
C
16W714
. 37505 / 16 "3 / 8 "Acél M23 / 4 "-€23.79

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?