Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04104.075.0375 Hatlapfejű csavar 3/4-10X3-3/4 8 Acél, 8. osztályú cinksárga, 5PK | AH8VCU 38ZX63

GRAINGER N04104.075.0375 Hatlapfejű csavar 3/4-10X3-3/4 8 Acél, 8. osztályú cinksárga, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8VCU Modell: N04104.075.0375Kereszthivatkozás: 38ZX63

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€42.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz3.75 "
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2798
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04104.075.0375 Hatlapfejű csavar 3/4-10X3-3/4 8 Acél, 8. osztályú cinksárga, 5PK
€42.59 /csomag