SANDPIPER HDF1 DB2A kettős membránszivattyú 1 hüvelykes légüzemű | AJ2HKT 4YPL8

SANDPIPER HDF1 DB2A kettős membrános szivattyú levegővel működtetett 1 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AJ2HKT Típus: HDF1 DB2AKereszthivatkozás: 4YPL8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,203.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla membránszivattyú
Légbemeneti méret1/2 "FNPT
Golyó anyag
test anyagaAlumínium
Ellenőrizze az ülés anyagátBuna-N
csatlakozás típusaNPT
Membrán anyaga
Magasság15 11 / 16 "
Bemeneti / kimeneti méret1"
Hossz10 13 / 16 "
Elosztócsatlakozásegyetlen
Max. Dia. Szilárd anyagok1"
Max. Flow GPM70
Max. Üzemi nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet190 fok F
Művelet típusaLégi működtetésű
Önfelszívó száraz17 ft.
Önfelszívó nedves24 ft.
Szelep típusafékszárny
Szélesség16.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.325
Hajó magassága (cm)49.53
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)38.61
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti / kimeneti méretÜgynökségi megfelelésGolyó anyagHosszMax. Dia. Szilárd anyagokMax. FolyamMax. Üzemi nyomásMax. HőmérsékletÁr
SANDPIPER S20B1ABBANS000 Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 2 hüvelykes | AA7DLD 15U526 S20B1ABBANS0002"-Santoprene (R)12.5931 / 4 "106 GPM125 psi180 fok F€5,833.42
ARO 66625B-444-C Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 2 hüvelykes | AC9CWM 3FPR5 66625B-444-C2"-PTFE-1 / 4 "172 gpm120 psi200 fok F€15,382.03
SANDPIPER SB1 SS5A kettős membrános szivattyú levegővel működtetett 1 hüvelykes | AF2PHZ 6WY84 SB1 SS5A1"-Santoprene (R)13 9 / 32 "1 / 4 "42 GPM125 psi275 fok F€2,869.56
SANDPIPER HDB2 DGN3CI kettős membrános szivattyú levegővel működtetett 2 hüvelykes | AF2PJA 6WY90 HDB2 DGN3CI2"-PTFE16 13 / 16 "3 / 8 "135 GPM125 psi220 fok F€7,878.10
SANDPIPER S1FB3PBPPNI000 Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 1 hüvelykes | AF6FYC 12W420 S1FB3PBPPNI0001"-11.625 "1 / 4 "-100 psi180 fok F€3,533.32
SANDPIPER S05B2G1TXNS000 membránszivattyú levegővel működtetett 1/2 hüvelykes Npt | AF8NWY 29AU50 S05B2G1TXNS0001 / 2 "-Santoprene (R)7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi275 fok F€3,732.89
SANDPIPER S05B2G2TXNS000 membrános szivattyú légüzemű, 1/2 hüvelykes Npt | AF8NWZ 29AU51 S05B2G2TXNS0001 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220 fok F€4,321.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDPIPER HDF1 DB2A kettős membrános szivattyú levegővel működtetett 1 hüvelykes
€4,203.49 /Mértékegység