Dupla membrános szivattyúk
A Sandpiper kettős membrános szivattyúkat (más néven AODD szivattyúkat) levegővel / földgázzal működtetik, és iszapok, iszapok, csiszolóanyagok és nyírásérzékeny folyadékok szállítására használják. Ezekben a szivattyúkban a légnyomás a membrán teljes felületén hat, egyensúlyban tartva azt szivattyúzás közben, ami lényegesen meghosszabbítja a szivattyú élettartamát, mint a mechanikusan működtetett membránszivattyúké. Ideálisak az igény szerinti időszakos munkákhoz, ezek az AODD szivattyúk biztonságosan száríthatók és holtpontosak lehetnek anélkül, hogy károsítanák a szivattyút vagy a rendszert. Az önfelszívó és nagy vákuumra képes Sandpiper szivattyúk folyamatosan pumpálják a folyadékokat, még akkor is, ha a gödörből vannak, és maximális szívómagasságuk 9.8 m. Ezenkívül elárasztott szívó funkciójuk lehetővé teszi a szivattyú kültéri felszerelését, és leginkább a viszkózus folyadékok szivattyúzása szempontjából előnyös. Mivel ezek a szivattyúk biztonságosan merülnek és áramellátásuk helyett a sűrített levegőt használják, ezek a szivattyúk alkalmasak veszélyes területeken történő használatra. A 4, 42, 106 és 135 GPM áramlási sebességet kínáló Sandpiper kettős membránszivattyúk mind NPT, mind karimás csatlakozásokban elérhetők. Átvilágított bemeneti lehetőség áll rendelkezésre a szűrési folyamat hatékonyabbá tételére, amikor a szivattyúkat víz alá merítik, ahol az üledékek és törmelék nagyon gyakoriak.