SALSBURY INDUSTRIES 3715S-07SRU Horizontal Mailbox Usps 8 Doors Sandstone Rl 55 Inch | AG3JRL 33LH68

SALSBURY INDUSTRIES 3715S-07SRU Vízszintes postaláda Usps 8 ajtós homokkő Rl 55 hüvelyk

Tétel: AG3JRL Modell: 3715S-07SRUKereszthivatkozás: 33LH68

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes postafiók
Doboz anyagaalumínium
színekHomokkő
Mélység17 "
AjtóanyagAlumínium
befejezPorbevonatú
Magasság55 "
RakodásHátulsó
Felszereléssüllyesztett
Nettó súly80 font
Ajtók száma8
IrányultságVízszintes
Nyerőhely10-3 / 4 "W x 3/4" H
típusUSPS
Szélesség16.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.38
Hajó magassága (cm)147.32
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód9403200020

Termékváltozatok

TermékekModellIrányultságszínekMélységPost MagasságtípusSzélességMagasságTételÁr
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02AFU vízszintes postaláda Usps 3 ajtós alumínium Fl 34 hüvelykes | AG3HJJ 33KX92 3709S-02AFUVízszintesAlumínium17 "-USPS16.38 "34 "Vízszintes postafiók-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ARU Vízszintes postaláda Usps 3 ajtós alumínium Rl 34 hüvelyk | AG3HJK 33KX93 3709S-02ARUVízszintesAlumínium17 "-USPS16.38 "34 "Vízszintes postafiók-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GFU Vízszintes postafiók Usps 3 Door Gold Fl 34 Inch | AG3HJL 33KX94 3709S-02GFUVízszintesArany17 "-USPS16.38 "34 "Vízszintes postafiók-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GRU Vízszintes postaláda Usps 3 Door Gold Rl 34 hüvelyk | AG3HJM 33KX95 3709S-02GRUVízszintesArany17 "-USPS16.38 "34 "Vízszintes postafiók-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SFU vízszintes postaláda Usps 3 ajtós homokkő Fl 34 hüvelyk | AG3HJN 33KX96 3709S-02SFUVízszintesHomokkő17 "-USPS16.38 "34 "Vízszintes postafiók-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SRU Vízszintes postaláda Usps 3 ajtós homokkő Rl 34 hüvelyk | AG3HJP 33KX97 3709S-02SRUVízszintesHomokkő17 "-USPS16.38 "34 "Vízszintes postafiók-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZFU Vízszintes postaláda Usps 3 ajtós bronz Fl 34 hüvelykes | AG3HJQ 33KX98 3709S-02ZFUVízszintesBronz17 "-USPS16.38 "34 "Vízszintes postafiók-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3715S-07SRU Vízszintes postaláda Usps 8 ajtós homokkő Rl 55 hüvelyk