Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER N37431091 Levegővezérlő szelep, 3 utas, 3/8 hüvelykes bemenet, külső vezérlő | AC9AWP 3FEP4

PARKER N37431091 Levegővezérlő szelep, 3 utas, 3/8 hüvelykes bemenet, külső vezérlő

Raktáron
Tétel: AC9AWP Modell: N37431091Kereszthivatkozás: 3FEP4
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
€489.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpilóta szelep
Működtető / VisszaLégi pilóta / légi visszatérés
Térfogat-együttható3.60
Cv3.6
Magasság4.78 "
Hossz3.06 "
Max. Működő PSI140
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)0 a 125
Pozíciók száma2
Az utak száma3
Kísérleti kikötő mérete NPT (in.)1/4
Pilóta nyomás25
Port méret3/8 bemenet, 1/2 kipufogó
típusNormálisan nyitva
FelhasználásÁltalános pneumatikai alkalmazások
VákuumKülső pilóta
Szélesség3.31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8481200080
Származási országUS

Termék részletek:

    • N sorozatú előtétlevegő-szabályozó szelep, amely alkalmas a légáramlás sebességének és irányának szabályozására öntödékben, acélgyárakban és autóipari öntő- és sajtolóüzemekben
    • Nitril tömítésekkel rendelkezik a szivárgásmentes működés érdekében, a rövid löketű tömítés pedig gyorsabb reakciót biztosít, miközben fenntartja a nagy áramlási állapotot
    • Megfelel a CE tanúsítványoknak és a NEMA 4 szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóMagasságHosszPort mérettípusSzélességÁr
PARKER N35431091 Szelep légpilóta 3 utas 3/8 hüvelykes bemenet | AC9AWG 3FEN6 Network TwentyOne3.604.78 "3.06 "3/8 bemenet, 1/2 kipufogóÁltalában zárt3.31 "€452.41
PARKER N35441091 Szelep légpilóta 3 utas 1 1/2 hüvelykes bemenet | AC9AWH 3FEN7 Network TwentyOne3.804.78 "3.06 "1/2 bemenet, 1/2 kipufogóÁltalában zárt3.31 "€482.49
PARKER N35461091 Levegővezérlő szelep, 3-utas / 2-pozíciós, 3/4 hüvelykes szelepnyílás mérete | AC9AWJ 3FEN8 Network TwentyOne9.305.56 "4.07 "3/4 bemenet, 1 kipufogóÁltalában zárt4.38 "€692.94
PARKER N35471091 Levegővezérlő szelep, 3 utas, 1 hüvelykes szívónyílás, külső vezérlőszelep | AC9AWK 3FEN9 Network TwentyOne9.305.56 "4.07 "1 bemenet, 1-1 / 4 kipufogóÁltalában zárt4.38 "€692.94
PARKER N36481091 Szelep légpilóta 3 utas 1 1/4 hüvelykes bemenet | AC9AWL 3FEP1 Network TwentyOne23.307.53 "5.25 "1-1 / 4 bemenet, 1-1 / 2 kipufogóÁltalában zárt6.13 "€1,268.06
PARKER N36491091 Szelep légpilóta 3 utas 1 1/2 hüvelykes bemenet | AC9AWM 3FEP2 Network TwentyOne23.307.53 "5.25 "1-1 / 2 bemenet, 1-1 / 2 kipufogóÁltalában zárt6.13 "€1,333.42
PARKER N37441091 szelepes légpilóta 3 utas 1/2 hüvelykes bemeneti | AC9AWQ 3FEP5 Network TwentyOne3.804.78 "3.06 "1/2 bemenet, 1/2 kipufogóNormálisan nyitva3.31 "€489.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER N37431091 Levegővezérlő szelep, 3 utas, 3/8 hüvelykes bemenet, külső vezérlő
€489.34 /Mértékegység