SALSBURY INDUSTRIES 3710D-4PGRU Vízszintes postaláda Usps 4 ajtós Gold Rl 37-1/2 hüvelyk | AG3JQE 33LH38

SALSBURY INDUSTRIES 3710D-4PGRU vízszintes postaláda Usps 4 ajtós arany Rl 37-1/2 hüvelyk

Tétel: AG3JQE Modell: 3710D-4PGRUKereszthivatkozás: 33LH38

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes postafiók
Doboz anyagaalumínium
színekArany
Mélység17 "
AjtóanyagAlumínium
befejezPorbevonatú
Magasság37.5 "
RakodásHátulsó
Felszereléssüllyesztett
Nettó súly120 font
Ajtók száma4
IrányultságVízszintes
típusUSPS
Szélesség31.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54.43
Hajó magassága (cm)100.33
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)84.14
HS-kód9403200020

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságNettó súlySzélességÁr
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04AFU Vízszintes postafiók 4 ajtós alumínium, 13 hüvelykes | AG3HDL 33KW60 3703D-04AFUAlumínium13 "50 font31.12 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04ARU Vízszintes postaláda Usps 4 ajtós alumínium Rl 13 hüvelyk | AG3HDN 33KW62 3703D-04ARUAlumínium13 "50 font31.12 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04GFU Vízszintes postafiók 4 ajtós arany, 13 hüvelykes | AG3HDP 33KW63 3703D-04GFUArany13 "50 font31.12 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04GRU Vízszintes postafiók 4 ajtós arany Rl 13 hüvelykes | AG3HDR 33KW65 3703D-04GRUArany13 "50 font31.12 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04SRU Vízszintes postafiók 4 ajtós homokkő Rl 13 hüvelyk | AG3HDU 33KW68 3703D-04SRUHomokkő13 "50 font31.12 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04ZFU Vízszintes postaláda Usps 4 ajtós bronz Fl 13 hüvelykes | AG3HDV 33KW69 3703D-04ZFUBronz13 "50 font31.12 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04ZRU Vízszintes postafiók 4 ajtós bronz Rl 13 hüvelykes | AG3HDX 33KW71 3703D-04ZRUBronz13 "50 font31.12 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3710D-4PGRU vízszintes postaláda Usps 4 ajtós arany Rl 37-1/2 hüvelyk