SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04SRU Vízszintes postafiók 4 ajtós homokkő Rl 13 hüvelyk | AG3HDU 33KW68

SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04SRU Vízszintes postaláda Usps 4 ajtós homokkő Rl 13 hüvelyk

Tétel: AG3HDU Modell: 3703D-04SRUKereszthivatkozás: 33KW68

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes postafiók
Doboz anyagaalumínium
színekHomokkő
Mélység17 "
AjtóanyagAlumínium
befejezPorbevonatú
Magasság13 "
RakodásHátulsó
Felszereléssüllyesztett
Nettó súly50 font
Ajtók száma4
IrányultságVízszintes
Nyerőhely10-3 / 4 "W x 3/4" H
típusUSPS
Szélesség31.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.49
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)88.9
HS-kód9403200020

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságNettó súlySzélességÁr
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04AFU Vízszintes postafiók 4 ajtós alumínium, 13 hüvelykes | AG3HDL 33KW60 3703D-04AFUAlumínium13 "50 font31.12 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04ARU Vízszintes postaláda Usps 4 ajtós alumínium Rl 13 hüvelyk | AG3HDN 33KW62 3703D-04ARUAlumínium13 "50 font31.12 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04GFU Vízszintes postafiók 4 ajtós arany, 13 hüvelykes | AG3HDP 33KW63 3703D-04GFUArany13 "50 font31.12 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04GRU Vízszintes postafiók 4 ajtós arany Rl 13 hüvelykes | AG3HDR 33KW65 3703D-04GRUArany13 "50 font31.12 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04ZFU Vízszintes postaláda Usps 4 ajtós bronz Fl 13 hüvelykes | AG3HDV 33KW69 3703D-04ZFUBronz13 "50 font31.12 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04ZRU Vízszintes postafiók 4 ajtós bronz Rl 13 hüvelykes | AG3HDX 33KW71 3703D-04ZRUBronz13 "50 font31.12 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-04AFU Vízszintes postafiók Usps 4 ajtós alumínium Fl 23-1/2 hüvelyk | AG3HDY 33KW72 3706S-04AFUAlumínium23.5 "50 font16.38 "€1,043.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04SRU Vízszintes postaláda Usps 4 ajtós homokkő Rl 13 hüvelyk