SALISBURY M24-1Y kapcsolótábla szőnyeg fekete korrózióval 2 x 3 láb | AE7PWX 5ZV93

SALISBURY M24-1Y kapcsolótábla szőnyeg fekete, hullámos 2 x 3 láb

Raktáron
Tétel: AE7PWX Modell: M24-1YKereszthivatkozás: 5ZV93

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€227.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolótábla szőnyeg
FáradtságNem
AntimikrobiálisNem
HátlapGumi
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz3 láb.
Szőnyeg felületi mintaCsigatömlő
AnyagGumi
Max. Használja a Feszültséget17,000 VAC
FelületGumi
Vastagság1 / 4 "
Szélesség2 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.265
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)81.79
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód4008210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Használjon feszültséget (17,000 XNUMX VAC)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
SALISBURY M24-2Y kapcsolószőnyeg fekete fekete, korrigált 2 x 6 láb | AE7PWY 5ZV94 M24-2Y6"2 láb.€497.89
SALISBURY M30-1Y kapcsolótábla szőnyeg fekete hullámlemez 30 hüvelyk x 3 láb | AE7PWZ 5ZV96 M30-1Y3 láb.30 "€295.35
SALISBURY M30-2Y kapcsolótábla szőnyeg fekete hullámos 30 hüvelyk x 6 láb | AE7PXA 5ZV97 M30-2Y6"30 "€637.04
SALISBURY M30-3Y kapcsolótábla szőnyeg, hullámos, 30 hüvelyk x 9 láb | AE7PXB 5ZV98 M30-3Y9 láb.30 "€840.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALISBURY M24-1Y kapcsolótábla szőnyeg fekete, hullámos 2 x 3 láb
€227.58 /Mértékegység