SALISBURY M30-3Y kapcsolótábla szőnyeg, hullámos, 30 hüvelyk x 9 láb | AE7PXB 5ZV98

SALISBURY M30-3Y kapcsolótábla szőnyeg fekete hullámos, 30 hüvelyk x 9 láb

Raktáron
Tétel: AE7PXB Modell: M30-3YKereszthivatkozás: 5ZV98

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€858.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolótábla szőnyeg
FáradtságNem
AntimikrobiálisNem
HátlapGumi
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz9 láb.
Szőnyeg felületi mintaCsigatömlő
AnyagGumi
Max. Használja a Feszültséget17,000 VAC
FelületGumi
Vastagság1 / 4 "
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.01
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód4008210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Használjon feszültséget (17,000 XNUMX VAC)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
SALISBURY M24-1Y kapcsolótábla szőnyeg fekete korrózióval 2 x 3 láb | AE7PWX 5ZV93 M24-1Y3 láb.2 láb.€210.92
SALISBURY M24-2Y kapcsolószőnyeg fekete fekete, korrigált 2 x 6 láb | AE7PWY 5ZV94 M24-2Y6"2 láb.€482.54
SALISBURY M30-1Y kapcsolótábla szőnyeg fekete hullámlemez 30 hüvelyk x 3 láb | AE7PWZ 5ZV96 M30-1Y3 láb.30 "€288.97
SALISBURY M30-2Y kapcsolótábla szőnyeg fekete hullámos 30 hüvelyk x 6 láb | AE7PXA 5ZV97 M30-2Y6"30 "€650.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALISBURY M30-3Y kapcsolótábla szőnyeg fekete hullámos, 30 hüvelyk x 9 láb
€858.82 /Mértékegység