SALISBURY Kapcsolótábla szőnyeg


Szűrő
Fáradtság elleni: Nem , Antimikrobiális: Nem , Hátsó anyag: Gumi , Fékfolyadék ellenálló: Nem , Szín: Fekete , Tűzálló/tűzgátló: Nem tűzálló vagy késleltető , Szőnyeg felületi minta: Csigatömlő , Anyaga: Gumi , Max. Használati feszültség: 17,000 VAC , Felület anyaga: Gumi , Vastagság: 1 / 4 "
StílusModellHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
M24-1Y
3 láb.2 láb.€210.92
A
M30-1Y
3 láb.30 "€288.98
A
M30-2Y
6"30 "€650.86
A
M24-2Y
6"2 láb.€482.54
A
M30-3Y
9 láb.30 "€858.83

Kapcsolótábla szőnyeg

A kapcsolótábla szőnyegeket a motorvezérlő központok, kapcsolóberendezések vagy hasonló nagyfeszültségű készülékek elé helyezik a munkavállalók védelme érdekében. Ezek a Salisbury nem vezető szőnyegei II típusú gumiból készülnek, és megfelelnek az ASTM D178 szabványoknak. A szőnyegek hullámos felülete biztonsági futófelületként működik, és csökkenti a fémtárgyak beágyazódásának lehetőségét. Válasszon a kapcsolótábla szőnyegek széles választékából, 2 és 30 hüvelyk szélességben, valamint 3, 6 és 9 hüvelyk hosszúságban Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?