Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RWM SWB-0620-08 görgő 600 lb 6 Átmérő x 2 | AF9EYH 29XU75

RWM SWB-0620-08 görgős kerék 600 lb 6" átmérő x 2"

Raktáron
Tétel: AF9EYH Modell: SWB-0620-08Kereszthivatkozás: 29XU75
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
€43.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgő
Fura Dia.1 / 2 "
AlapszínSötét szürke
Alapvető anyagNejlon
durométert70 A part
Tengelyhez illik1 / 2 "
Terhelési érték600 font
EllenállóA legtöbb olaj, vegyszer, zsír, víz
Temp. Hatótávolság-40 F-tól 200 F-ig
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeKék
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8716900000

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Tengelyhez illikTerhelési értékKerékátmérőKerék szélességeÁr
RWM SWB-0412-06 Görgőkerék 250 Lb 4 Átmérő x 1-1/4 hüvelyk | AF9EYG 29XU72 SWB-0412-063 / 8 "3 / 8 "250 font4"1.25 "€17.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RWM SWB-0620-08 görgős kerék 600 lb 6" átmérő x 2"
€43.00 /Mértékegység