GREENLEE Bi fém lyukfűrészek


Szűrő
Fokozat: Mátrix II , Max. Vágási mélység: 1.625 " , Elsődleges alkalmazás: Fém , Fogak hüvelykenként: 4/6
StílusModellTételLátta Dia -t.SzárméretHasználja aÁr (ÁFA nélkül)
A
825-1
Tömítés1"5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "(3) LakásokkalMfr. 2800, 37155, 37157, 38522 sz€27.76
B
825-2-1/4
Lyukfűrész2.25 "7/16 "Hex, 1/2" (3) lakássalMfr. 2801, 37156€29.27
C
825-7/8
Lyukfűrész7 / 8 "5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "(3) LakásokkalMfr. 2800, 37155, 37157, 38522 sz€18.12
D
825-3/4
Lyukfűrész3 / 4 "5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "(3) LakásokkalMfr. 2800, 37155, 37157, 38522 sz€17.01
E
825-4
Lyukfűrész4"7/16 "Hex, 1/2" (3) lakássalMfr. 2801, 37156€46.66
F
825-4-3/4
Lyukfűrész4.75 "7/16 "Hex, 1/2" (3) lakássalMfr. 2801, 37156€104.94
G
825-2-1/2
Lyukfűrész2.5 "7/16 "Hex, 1/2" (3) lakássalMfr. 2801, 37156€31.05
H
825-1-1/2
Lyukfűrész1.5 "5/16 "Hex, 3/8" (3) Lapokkal, 1/2 "(3) LakásokkalMfr. 2800., 37154., 37156. szám€19.33
E
825-4-1/8
Lyukfűrész4.125 "7/16 "Hex, 1/2" (3) lakássalMfr. 2801, 37156€49.79
I
825-1-3/8
Lyukfűrész1.375 "5/16 "Hex, 3/8" (3) Lapokkal, 1/2 "(3) LakásokkalMfr. 2800., 37154., 37156. szám€20.50
J
825-3-3/4
Lyukfűrész3.75 "7/16 "Hex, 1/2" (3) lakássalMfr. 2801, 37156€40.29
K
825-3-1/2
Lyukfűrész3.5 "7/16 "Hex, 1/2" (3) lakássalMfr. 2801, 37156€32.05
L
825-3
Lyukfűrész3"7/16 "Hex, 1/2" (3) lakássalMfr. 2801, 37156€30.98
M
825-1-3/4
Lyukfűrész1.75 "7/16 "Hex, 3/8" (3) Lapokkal, 1/2 "(3) LakásokkalMfr. 2801., 37154., 37156. szám€23.65
N
825-4-1/2
Lyukfűrész4.5 "7/16 "Hex, 1/2" (3) lakássalMfr. 2801, 37156€96.73
K
825-3-5/8
Lyukfűrész3.625 "7/16 "Hex, 1/2" (3) lakássalMfr. 2801, 37156€33.95
M
825-3-1/4
Lyukfűrész3.25 "7/16 "Hex, 1/2" (3) lakássalMfr. 2801, 37156€32.86
O
825-2
Lyukfűrész2"7/16 "Hex, 3/8" (3) Lapokkal, 1/2 "(3) LakásokkalMfr. 2801., 37154., 37156. szám€23.74
P
825-1-1/8
Lyukfűrész1.125 "5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "(3) LakásokkalMfr. 2800, 37155, 37157, 38522 sz€19.58

Bi fém lyukfűrészek

A Greenlee lyukfűrészek alkalmasak alumínium, ón, acél, műanyag, fa és üvegszálas munkadarabok lyukak vágására. Szerszámacéllal, bimetál pengével rendelkeznek a kemény felületek átvágásához, miközben minimalizálják a kopást, és gőz-oxid bevonattal rendelkeznek, hogy a fűrészlap hőmérsékletét vágás közben alacsonyan tartsák. Extra vastag hátlappal rendelkeznek a működés közbeni rezgések minimalizálása érdekében. Válasszon a bimetál lyukfűrészek széles választékából, amelyek 7/8-4.75 hüvelyk átmérőjűek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?