JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CFK6 dugó 1/2 hüvelykes vörös sárgaréz Mnpt | AB9DYW

APPROVED VENDOR 2CFK6 csatlakozó 1/2 hüvelykes vörös sárgaréz

Tétel: AB9DYW Modell: 2CFK6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaMNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CFL2 dugó, 3 hüvelykes vörös sárgaréz Mnpt | AB9DZB 2CFL23"€127.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFK6 csatlakozó 1/2 hüvelykes vörös sárgaréz