Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁSI SP-45-F Tengelygallér kétrészes bilincs Id 2.813 In | AB9BGK 2AUL2

RULAND MANUFACTURING SP-45-F tengelygallér, kétrészes bilincs azonosító 2.813 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9BGK Modell: SP-45-FKereszthivatkozás: 2AUL2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€176.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.2-13 / 16 "
Sapka csavar mérete3 / 8-24
Hézag Dia4.5 "
Nyakörv stílusfogó
Dimenzió típusaStandard
befejezFekete oxid
Belül Dia.2-13 / 16 "
Anyag1215 lopás ólommentes
Darabszám2
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig F
Dia kívül.4.25 "
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret3 / 8 "-24
típusKétrészes bilincs
Szélesség7 / 8 "
Ellenáll a hőmérsékletnek.350 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Fura Dia.Sapka csavar méreteCsavar anyagaCsavar méretSzélességEllenáll a hőmérsékletnek.Hézag DiaÁr
RULAND GYÁRTÓ SP-30-A tengelygallér kétrészes bilincs Id 1.875 In | AA8ZQN 1BBE3 SP-30-A2.875 "1.875 "5 / 16-24Ötvözött acél5 / 16 "-2411 / 16 "225 fok F3.187 "€103.98
RULAND GYÁRTÁSI SP-30-F Tengelygallér kétrészes bilincs azonosító 1.875 hüvelyk | AA9AAB 1BEZ4 SP-30-F2.875 "1.875 "5 / 16-24Ötvözött acél5 / 16 "-2411 / 16 "350 fok F3.187 "€76.98
RULAND GYÁRTÁSI SP-30-SS Tengelygallér kétrészes bilincs Id 1.875 hüvelyk | AA9BZX 1CEZ9 SP-30-SS2.875 "1.875 "5 / 16-24Rozsdamentes acél5 / 16 "-2411 / 16 "350 fok F3.187 "€292.81
RULAND GYÁRTÁSI SP-42-F Tengelygallér kétrészes bilincs azonosító 2.625 hüvelyk | AB8XJE 2ACK2 SP-42-F3.875 "2.625 "3 / 8-24Ötvözött acél3 / 8 "-247 / 8 "350 fok F4.187 "€176.39
RULAND GYÁRTÁSI SP-43-SS Tengelygallér kétrészes bilincs Id 2.688 In | AB8XJJ 2ACL2 SP-43-SS4"2-11 / 16 "3 / 8-24Rozsdamentes acél3 / 8 "-247 / 8 "350 fok F4-5 / 16 "€544.14
RULAND GYÁRTÁSI SP-44-A Tengelygallér két darabos bilincs azonosító 2.750 hüvelyk | AB8XJM 2ACL5 SP-44-A4"2.75 "3 / 8-24Ötvözött acél3 / 8 "-247 / 8 "225 fok F4-5 / 16 "€219.95
RULAND GYÁRTÁSI SP-44-F Tengelygallér kétrészes bilincs azonosító 2.750 hüvelyk | AB8XJQ 2ACL8 SP-44-F4"2.75 "3 / 8-24Ötvözött acél3 / 8 "-247 / 8 "350 fok F4-5 / 16 "€171.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING SP-45-F tengelygallér, kétrészes bilincs azonosító 2.813 hüvelyk
€176.87 /Mértékegység